カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(844)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(145)
- TGK(東京硝子器械)(124)
- 三商(120)
- ケニス(86)
- ヤマト科学(75)
- ADVANTEC(63)
- CC印(ニッカトー)(62)
- 日伸理化(62)
- ナリカ(54)
- RS PRO(53)
- Thermo Fisher Scientific(49)
- biocision(48)
- IKA(43)
- bitstrong(ビットストロング)(29)
- アサヒ理化製作所(27)
- トーマス科学(27)
- ハイランドMP(26)
- トレンドサイン(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

プログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ)
アズワン¥149,000税込¥163,9001台当日出荷電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)耐荷重(kg)10最高温度(℃)300プレート寸法(mm)400×300連続使用時間(時間)48(250℃時)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付指示精度設定値に対して(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方ヒーター容量(W)900アズワン品番1-6099-01
HCL-10-Rコンスタントレベル
アズワン¥68,000税込¥74,8001台当日出荷仕様最高水圧:約0.69MPa(7kg/cm2)最高温度(℃)90電源コード(m)1.8プラグ3Pタイプ電源(V)/電流(A)AC100V 50/60Hzアズワン品番1-104-01クランプ取付幅(mm)10~25設定水位20~80mm 伸縮
エムボール
アズワン¥9,890税込¥10,8791箱(500個)当日出荷小さいボールで大きな省エネ。 特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。 軽量で腐食しません。 蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。仕様単位面積:2,800個/m2材質PE(ポリエチレン)連続使用温度(℃)80サイズ(mm)Φ20アズワン品番1-089-02入数1箱(500個入)
ステンレス水槽(SUS304・断熱材入り)
アズワン¥42,500~税込¥46,750~1個当日出荷材質SUS304耐熱温度(℃)Max80使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ウォーターバス
アズワン¥69,900税込¥76,8901台当日出荷材質槽:ステンレス(SUS304)、パイプヒーター:真鍮ニッケルメッキ質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)室温+5~95℃周波数(Hz)50/60電源(V)AC100槽内寸法(mm)Φ210×120最高温度(℃)95型番IWB-100安全装置温度ヒューズ付き電源コード(m)1.8温度精度±2℃プラグ3Pタイプ温度調節バイメタル式外寸法(mm)Φ220×121アズワン品番1-102-01最大電力750W
恒温水槽(窓付)用冷却コイル TRW-C
アズワン¥18,700税込¥20,5701個当日出荷内寸法(mm)冷却コイル(コイル部:Φ65×170、環外径:Φ8、SUS304製)型番TRW-C外寸法(mm)冷却コイル(コイル部:Φ75×170、環外径:Φ8、SUS304製)アズワン品番1-5457-11
Fine 投込みヒーター FPH
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥41,400税込¥45,5401個3日以内出荷サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。安全性―サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。加熱時にインジケーターランプが点燈します。仕様温度設定:50~320℃・必要水深:3cm以上・ヒーターパイプ:SUS316L
燃焼ボート用カバー C型 100個入
TGK(東京硝子器械)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷TGK品番696-30-42-03長さ(mm)60スペースCC品名C型外幅×内幅(mm)19×14.5
S絶縁管 #4 8×2 25入
TGK(東京硝子器械)¥6,198税込¥6,8181個10日以内出荷別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。TGK品番696-31-31-14材質SスペースCC・JIS規格品です。品番4内径(Φmm)2外径(Φmm)8
デュワーびん 高密度PE製
TGK(東京硝子器械)¥36,980~税込¥40,678~1個6日以内出荷から8日以内出荷フタはPS製、ハンドル付き。-196℃~+100℃で使用可能。仕様オールプラスチック製のジュワーびんです。
PPボール
TGK(東京硝子器械)¥25,980~税込¥28,578~1個(1000個)ほか4日以内出荷から7日以内出荷中空のボールで、加熱液の保温、蒸発・飛散防止に役立ちます。仕様使用温度範囲:120℃まで
PTCヒーター
加島¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷自己制御により、温度調整が必要ない為、スペース・寿命ともアップします。自己制御機能により、ヒーターの異常発熱を自ら抑え、安全です。異常発熱を抑えることができ安全です。自己制御により、無駄な電力消費を抑え、経済的です。美容・医療・建機・家電など幅広い業界で、様々なアプリケーションでお使いいただけます。用途被加熱物の保温、加熱に。長さ(mm)37幅(mm)23厚さ(mm)6.7電源(V)100~220突入電流(A)【瞬時】~5RoHS指令(10物質対応)対応
管状炉用K熱電対
アサヒ理化製作所¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷管状炉ARFシリーズ用熱電対のK熱電対です。1つのシースに2組の素線が組み込まれており、2つの指示計に接続可能です。材質シール:ナイクロベルダブルエレメントタイプK熱電対シール寸法(mm)1.6Φ×150リード線長さ(m)2
十字型撹拌子 25×8mm PPS-35TC型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥14,980税込¥16,4781セット(10個)31日以内出荷アズワン品番65-0576-21メーカー商品コード212680
フラスコアダプター BBSシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から41日以内出荷各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 ΩC付
TGK(東京硝子器械)¥9,702税込¥10,6721本26日以内出荷一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。外形寸法(mm)0.42×0.68温度範囲(℃)-40~260最高温度(℃)260センサータイプT熱電対素線径(mm)0.1Φリード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 Y端子
TGK(東京硝子器械)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から26日以内出荷一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。外形寸法(mm)0.42×0.68温度範囲(℃)-40~260最高温度(℃)260素線径(mm)0.1Φリード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
極細被覆K熱電対 先端溶接 TWK-0.1-2 Y端子
TGK(東京硝子器械)¥5,782税込¥6,3601本26日以内出荷一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。外形寸法(mm)0.42×0.68温度範囲(℃)-40~260最高温度(℃)260センサータイプK熱電対端末仕様Y端子素線径(mm)0.1Φリード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
Fine金網テストスクリーン フラスコ用
TGK(東京硝子器械)¥1,188~税込¥1,307~1枚8日以内出荷ウォラストナイトとベントナイトを使用した安全な金網です。1000℃を超えると、セラミックが形成されます。線径(Φmm)細(0.28×14メッシュ)
過熱防止装置
ヤマト科学¥79,980~税込¥87,978~1台5日以内出荷お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで異常加熱を防止します。 過熱防止設定温度の他に、過熱防止部センサ温度が関しできる2画面方式の安全対策をしています。 温度センサーケーブル長さ200mmの標準付属センサー他に、温度センサーケーブル長さ2mのシースセンサを用意しています。(オプションOTS10) 万が一の異常発生時には装置停止と同時にエラー表示とブザーにより異常を知らせます。 キーロック機能により設定温度をキーロックできます。用途独立過昇防止やサンプルの異常加熱の保護付属品シース型K熱電対(浸漬部200mm)1本、本体固定金具1個質量(kg)約3.5電源AC100V 0.5A接続方式4P(3P)用電源コード接続端子台精度(℃)温度検知精度:±1.0温度センサーシース型K熱電対/保護:管直径3.2mm×長さ200mm(SUS316製保護管封入)表示範囲(℃)-200~1300外装クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板、耐薬品性焼付塗装、ステンレス銅板外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×155復帰方式過熱検出後:手動(過熱状態を正常にしてからPOWERスイッチON)警報出力a接点 250V 3A環境温度範囲(℃)5~35温度設定範囲(℃)0~500.0温度設定方式アップダウンキーによるデジタル設定安全機能ヒューズ、自己診断機能動作検知対象機器電源を遮断/ブザーによる警報報知/測定温度画面にEr07とセンサ検知温度を交互表示
抗菌布(恒温恒湿器用)
エスペック¥8,298税込¥9,1281組(24枚)11日以内出荷銀イオンを塗布した布で、恒温恒湿器の水回路内部の雑菌繁殖を抑制させます。湿球ウイックの乾燥が早い場合は、湿球ウイックの交換の際にウイックパンアームにこの抗菌布を入れて下さい。寸法(mm)85×85
セラミック電気管状炉用温度コントローラー
アサヒ理化製作所¥47,980税込¥52,7781台7日以内出荷低コストで取り扱いが容易です。センサー部がシースタイプで、取り付け後、シース部を曲げることが可能です。摘要R熱電対インコネルパイプΦ3.2×150Lビニールリード20m
ウォーターバス スターラー用
ADVANTEC¥61,980税込¥68,1781台翌日出荷用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包)材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~95℃安全装置過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーターヒーター容量(kW)1.27電源(AC100V)12.7A(50/60Hz)温度調節精度±1.5℃(60℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節液体膨張式温度分布精度±1℃(60℃撹拌時)
ホットプレート
ADVANTEC¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷プレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。 使用温度350℃タイプは、サンドバスとしても使用できます。使用温度範囲(℃)70~350(プレート表面温度)安全装置過電流ブレーカーヒーターマイカプレート温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)温度調節精度±10℃使用周囲温度(℃)5~35温度調節熱電対式ON-OFF制御温度上昇時間(分)約60(室温→350℃)