絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,022件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 加熱式恒温循環水槽 (バスサーキュレーター) JEIO TECH

    加熱式恒温循環水槽 (バスサーキュレーター)

    JEIO TECH
    189,800税込208,780
    1個
    31日以内出荷
    コンパクトな設計ながら、最大3ポイントの温度キャリブレーションにより、信頼性の高い温度制御が可能な恒温循環水槽です。クリアな情報表示を実現するVFDパネルです。浴槽内部と上部はステンレス素材を採用し、耐腐食性、清潔性に優れています。簡単な操作で5段階のポンプスピード調整が可能です。過熱保護システムを搭載しており、運転中にエラーが発生した場合アラームが鳴ります。
    使用温度範囲(℃)室温+10~150電源(V)AC100 50/60Hz精度調節:±0.05℃(50℃時)
  • 保冷剤 キャッチクール不織布 トライ・カンパニー トライ・カンパニー

    保冷剤 キャッチクール不織布 トライ・カンパニー

    トライ・カンパニー
    179税込197
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    有害物質は含まれませんが、食品ではありませんので食べられません。万一、内容物が流れ出た場合は、水でよく洗い流してください。
  • 保冷剤 キャッチクールブロー トライ・カンパニー トライ・カンパニー

    保冷剤 キャッチクールブロー トライ・カンパニー

    トライ・カンパニー
    689税込758
    1個
    8日以内出荷
    繰り返し使用できるタイプの保冷剤。軟包装と比較して耐久性に優れたプラスチック容器タイプ。積み重ね可能な形状のため、効率よく凍結を行うことができます。用途:宅配、繰り返し使用される配送、医薬品の配送など。
  • 保冷剤 キャッチクール 富士山 トライ・カンパニー 1ケース トライ・カンパニー

    保冷剤 キャッチクール 富士山 トライ・カンパニー 1ケース

    トライ・カンパニー
    2,298税込2,528
    1ケース(200個)ほか
    8日以内出荷
    世界遺産の富士山の写真や絵が印刷された保冷剤。絵柄49種類がランダムに入っております。中身の水には富士山の湧水を使用しています。※柄を選ぶことはできません。
    材質袋/ナイロンポリ、内容物/高吸水性ポリマー・安定剤・防腐剤・RO水
  • 保冷剤 キャッチクール F-30 不織布 トライ・カンパニー トライ・カンパニー

    保冷剤 キャッチクール F-30 不織布 トライ・カンパニー

    トライ・カンパニー
    38税込42
    1個
    6日以内出荷
    鮮度保持におすすめ。テイクアウトの時間に合わせてお選び下さい。有害物質は含まれませんが食品ではありませんので食べられません。万一内容物が流れ出た場合は水でよく洗い流してください。
    備考有害物質は含まれませんが、食品ではありませんので食べられません。万一、内容物が流れ出た場合は、水でよく洗い流してください。容量(g)30アズワン品番69-6055-31
  • 保冷剤 キャッチクールキッズ トライ・カンパニー 1ケース 250個入 トライ・カンパニー

    保冷剤 キャッチクールキッズ トライ・カンパニー 1ケース 250個入

    トライ・カンパニー
    2,098税込2,308
    1ケース(250個)
    8日以内出荷
    不純物を含まないRO水(逆浸透膜水)を使用しています。有害物質は含まれませんが、食品ではありませんので食べられません。万一、内容物が流れ出た場合は、水でよく洗い流してください。
    材質袋/ナイロンポリ、内容物/高吸水性ポリマー・安定剤・防腐剤・RO水寸法(mm)60×110質量(g)40容量(g)40
  • 電子着火式ブンゼンバーナー 東京エム・アイ商会

    電子着火式ブンゼンバーナー

    東京エム・アイ商会
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    コードレス化を実現したワイヤレスフットペダル付きです。フットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼する方法とフットスイッチを1回踏んで燃焼し再度踏むと消火する方法またはON/OFFスイッチによる操作で燃焼/消火する方法の3通りの操作を選択できます。
    付属品ワイヤレスフットペダル、ガスノズル(天然ガス・プロパン用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプターその他フェーゴSCSベーシック ワイヤレスフットペダル付材質ステンレス(SUS303)長さ(mm)バーナーヘッド部:31質量(g)700電源AC100~240V 50/60Hz DC9V 1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッド除く)適合ガス都市ガス・天然ガス・ブタンガス点火方式フットスイッチのみ、ON-OFFスイッチアズワン品番68-5147-13連続燃焼時間(分)連続60(固定)
  • オートガスバーナー 昭和科学(株)製機器用フットスイッチ付き K-50ES-FSシリーズ 昭和科学

    オートガスバーナー 昭和科学(株)製機器用フットスイッチ付き K-50ES-FSシリーズ

    昭和科学
    87,980税込96,778
    1式
    6日以内出荷
    昭和科学製クリーンベンチ・バイオロジカルセフティキャビネットに接続して使用します。フットスイッチ操作でガスバーナーの着火が行えます。(踏んでいる間のみ着火します。)。低重心の為転倒しにくく安全です。横滑り防止のゴム付き。
    材質【コードコネクター】樹脂製電源単三形アルカリ乾電池2個
  • シース熱電対 リード線タイプ:YYE azbil(旧:山武)

    シース熱電対 リード線タイプ:YYE

    azbil(旧:山武)
    11,980税込13,178
    1個
    21日以内出荷
    用途に応じたセンサラインナップを用意
    仕様追加処理無長さ(mm)80寸法(mm)塩化ビニル被覆:2000センサーK熱電対端子M3.5端子外径(mm)保護管:Φ4.8ねじサイズR1/8・クラス2
  • フッ素樹脂チューブ形測温抵抗体(耐薬液用、冷凍庫用:YYQZ01 azbil(旧:山武)

    フッ素樹脂チューブ形測温抵抗体(耐薬液用、冷凍庫用:YYQZ01

    azbil(旧:山武)
    1個
    欠品中
    用途に応じたセンサラインナップを用意
  • 保護管形測温抵抗体 端子箱タイプ: YYK azbil(旧:山武)

    保護管形測温抵抗体 端子箱タイプ: YYK

    azbil(旧:山武)
    42,980税込47,278
    1個
    21日以内出荷
    用途に応じたセンサラインナップを用意
  • ドライアイス保管用ストッカー 50kg ホワイトバリーン

    ドライアイス保管用ストッカー 50kg

    ホワイトバリーン
    53,980税込59,378
    1式(1個)
    3日以内出荷
    側面・底面に55mm厚XPS断熱材を使用した、ドライアイスの昇華を抑えるストッカーです。外側芯材にハニカム構造板、外装生地にエステル帆布生地を使用した高耐久仕様です。安心・高品質の日本製。
    用途ドライアイスの保管に。容量(L)50容量(kg)ドライアイス:50外寸(mm)395×395×880本体質量(kg)6.8内寸(mm)265×265×730
  • K型小型温度プローブ LINKMAN

    K型小型温度プローブ

    LINKMAN
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    K型熱電対(温度センサー)プローブ Linkman製のデジタルマルチメーターに付属しているK型熱電対プローブです。 LDM-81BおよびLDM-81Dの補修用に。
  • FEPテフロン線 1.25sq 5m(±2%)シルバー 東日京三電線

    FEPテフロン線 1.25sq 5m(±2%)シルバー

    東日京三電線
    3,998税込4,398
    1パック
    3日以内出荷
    シルバーサイズ1.25SQ長さ(m)5 ±2%定格電圧(V)600耐熱温度(℃)200
  • FEPテフロン線 0.75sq 5m(±2%)シルバー 東日京三電線

    FEPテフロン線 0.75sq 5m(±2%)シルバー

    東日京三電線
    2,698税込2,968
    1パック
    3日以内出荷
    シルバーサイズ0.75SQ長さ(m)5 ±2%定格電圧(V)600耐熱温度(℃)200
  • FEPテフロン線 0.5sq 5m(±2%)シルバー 東日京三電線

    FEPテフロン線 0.5sq 5m(±2%)シルバー

    東日京三電線
    1,998税込2,198
    1パック
    3日以内出荷
    シルバーサイズ0.5SQ長さ(m)5 ±2%定格電圧(V)600耐熱温度(℃)200外径(mm)1.4
  • ADC-20/ADC-24用ターミナルボード Pico Technology

    ADC-20/ADC-24用ターミナルボード

    Pico Technology
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    ADC-20/ADC-24データロガー用ターミナルボード Pico Technology社の高精度データロガーADC-20やADC-24に付属しているターミナルボード(端子台付き基板)です。ADC-20やADC-24に本ボードを接続することで、温度センサーなどを簡単に取り付けや取り外しができます。また、ユニバーサル領域に抵抗などの部品を取り付けて入力電圧を分圧したり、温度測定用回路などを構成することができます。
  • シース測温抵抗体 azbil(旧:山武)

    シース測温抵抗体

    azbil(旧:山武)
    27,980税込30,778
    1個
    31日以内出荷
    シース測温抵抗体 リード線タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護管形測温抵抗体 azbil(旧:山武)

    保護管形測温抵抗体

    azbil(旧:山武)
    39,980税込43,978
    1個
    31日以内出荷
    保護管形測温抵抗体 端子箱タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1ゾーン式セラミック電気管状炉 アサヒ理化製作所

    1ゾーン式セラミック電気管状炉

    アサヒ理化製作所
    319,800税込351,780
    1台
    30日以内出荷
    最先端のセラミック成形技術を応用した、熱効率の良いセラミック電気管状炉です。負荷がかかる実験に対応できるハイパワータイプです。
    仕様炉体:セラミック成形品温度範囲(℃)常温+50~1050限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)ヒーターカンタル線昇温時間約25分(常温~1000℃)
  • 電気管状炉用温度コントローラ アサヒ理化製作所

    電気管状炉用温度コントローラ

    アサヒ理化製作所
    169,800税込186,780
    1個
    30日以内出荷
    セラミック電気管状炉用の温度コントローラです。K熱電対(1.6Φ×150mm)付です。
    質量(kg)3電源AC100V 15A温度センサーK熱電対付加機能過熱防止器
  • 3ゾーン式管状炉(ARF3シリーズ)専用温度コントローラ アサヒ理化製作所

    3ゾーン式管状炉(ARF3シリーズ)専用温度コントローラ

    アサヒ理化製作所
    519,800税込571,780
    1個
    30日以内出荷
    温度コントローラーが3台必要になるものを、1台にまとめあげた3ゾーン専用温度コントローラーです。
    仕様プログラム数:プログラム10パターン10ステップ対象機種ARF3シリーズタイプ3ゾーン専用 K熱電対仕様制御容量:単相AC200V 30A(漏電感度30mA)
  • バイオクール80用2~8℃温度管理セット トレンドサイン

    バイオクール80用2~8℃温度管理セット

    トレンドサイン
    10,980税込12,078
    1式
    4日以内出荷
    ・バイオクールシリーズ専用に設計、開発された温度管理セットです。・構成品の兼用化や簡素化でコストを削減しつつ、安定的な温度維持を可能にしました。
    質量(kg)19.4タイプ102時間保持有効内寸(mm)308×308×310構成バイオクールジェル0-900Ax14枚、ジェルウォール31(2枚)x1式、バイオクールジェル0-300Ax4枚、バイオクールジェル5-500×8枚、45用ジェルボックス天地用(1個)x1式、45用ジェルボックス側面用(1個)x5式、アローエコ(40t 50×420)x2枚、アローエコ(40t 60×320)x2枚、アローエコ(20t 215×430)x2枚、アローエコ(5t 270×290)x4枚適合容器バイオクール80、バイオクールカートン80
  • バイオクール25用2~8℃温度管理セット トレンドサイン

    バイオクール25用2~8℃温度管理セット

    トレンドサイン
    6,198税込6,818
    1式
    4日以内出荷
    ・バイオクールシリーズ専用に設計、開発された温度管理セットです。・構成品の兼用化や簡素化でコストを削減しつつ、安定的な温度維持を可能にしました。
    適合容器バイオクール25、バイオクールカートン25、バイオクールショルダーハード25、バイオクールショルダーソフト25
  • バイオクール45用2~8℃温度管理セット トレンドサイン

    バイオクール45用2~8℃温度管理セット

    トレンドサイン
    6,998税込7,698
    1式
    4日以内出荷
    ・バイオクールシリーズ専用に設計、開発された温度管理セットです。・構成品の兼用化や簡素化でコストを削減しつつ、安定的な温度維持を可能にしました。
    適合容器バイオクール45、バイオクールカートン45、バイオクールショルダーハード45
  • パーソナルフリーザー フクシマガリレイ

    パーソナルフリーザー

    フクシマガリレイ
    239,800税込263,780
    1台(1台)
    15日以内出荷
    用途小型フリーザー質量(kg)45冷媒(冷蔵室/冷凍室)R404A冷媒封入量(g)220電源仕様単相100V
  • 電気管状炉用 回転式架台 アサヒ理化製作所

    電気管状炉用 回転式架台

    アサヒ理化製作所
    93,980税込103,378
    1個
    14日以内出荷
    セラミック電気管状炉(ARF-30/40/50MC・ARF-30/40/50KC)用の回転式架台です。
  • 電気管状炉用温度コントローラ アサヒ理化製作所

    電気管状炉用温度コントローラ

    アサヒ理化製作所
    219,800税込241,780
    1個
    20日以内出荷
    セラミック電気管状炉用の温度コントローラです。K熱電対(1.6Φ×150mm)付です。1パターン9ステップの温度プログラムを組むことができます。
    仕様プログラム数:1パターン9ステップタイプ制御:プログラム式PID制御(オートチューニング付)出力操作器:サイリスター電源AC100V 15A大きさ320×300×115mm温度センサーK熱電対付加機能過熱防止器温度設定範囲(℃)0~1200(1単位)
  • Proシリーズ プログラム機能付き壁掛けサーモスタット ロバートショウ

    Proシリーズ プログラム機能付き壁掛けサーモスタット

    ロバートショウ
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    シングルステージ(1ヒート/1クールHVACシステム)に使用されます。24Vacシステムで使用する場合:中央ガス炉、電気炉または石油炉、補助熱または非常熱のないヒートポンプシステム、750ミリボルト。マルチステージシステムや120/240v電動ベースボードでは動作しません。設置が簡単な大型端子台 。ユニバーサルサブベース 。クイックアクセスメニューボタン 。請負業者/技術者セットアップメニュー 。直感的なウェイク、退出、復帰、スリーププログラミングアイコン 。24V交流電源または付属の電池でご使用いただけます 。6年間の限定保証 。工場出荷時に設定されたエネルギー効率プログラム。シンプルでありながら強力な制御。 。読みやすい大型4.6平方インチの青色バックライト付きディスプレイ 。前面から簡単にアクセスできる電池収納部 。エネルギー効率の最適化とシステム寿命の最大化のための温度差(スイング)の調整が可能 。室温の調整キャリブレーションが可能 。設定値の上限・下限を調整可能 。コンプレッサーの短サイクル運転を防止するための5分間オン/オフ遅延保護機能(選択可能) 。O端子とB端子を分離配置 。フィルター交換のリマインダー
    用途機器、システムの温度管理仕様システム燃料源:ガス、電気、石油、シリーズ用途:シングルステージ1ヒート/1クール(プログラム不可)、取り付けタイプ:壁またはジャンクションボックス寸法(mm)119.6×97.6×26(4.7×3.8×1インチ)取付壁またはジャンクションボックス電源24V AC(18~30V AC)、50/60Hz:共通線による有線接続用、または単4形アルカリ乾電池(1.5V)×2本(付属)で動作温度範囲(℃)5~35表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))互換性ヒートポンプ:補助熱または非常用熱のないシステム、ミリボルト応用機器:可制御温度(℃)7~32(44°F~90°F )端子Rh、 Rc、 C、 Y、 W、 G、 O、 B温度範囲(°F)41~95
  • Proシリーズ プログラム機能付き壁掛けサーモスタット ロバートショウ

    Proシリーズ プログラム機能付き壁掛けサーモスタット

    ロバートショウ
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    請負業者や住宅所有者は、業界をリードする6年間の保証に裏打ちされたRobertshawモデルRS9220プログラマブル7日間ウォールサーモスタットを使用して、シンプルでモダンなデザインで、簡単でありながら強力で信頼性の高い多段式暖房および冷房制御を利用できるようになりました。読みやすい大型の4.6平方インチのクリアデジタルLCDバックライトディスプレイ。クイックアクセスメニューボタンにより、非常に簡単なプログラミングが可能です。工場で事前設定されたエネルギー効率プログラム。炉のフィルターを交換することを忘れないようにするためのフィルター交換リマインダー。バッテリー交換インジケーターアラートにより、フロントロードアクセスバッテリーコンパートメントでバッテリーの交換が簡単になり、ベースからサーモスタットを取り外す必要はありません。マルチステージに使用されます。最大2つのヒート/2つのクールHVACシステム。24Vacシステムで使用する場合:中央ガス炉、電気炉または石油炉、補助熱または非常熱のないヒートポンプシステム、750ミリボルト。120/240v電動ベースボードでは動作しません。設置が簡単な大型端子台 。ユニバーサルサブベース 。クイックアクセスメニューボタン 。請負業者/技術者セットアップメニュー 。直感的なウェイク、退出、復帰、スリーププログラミングアイコン 。24V交流電源または付属の電池でご使用いただけます 。6年間の限定保証 。工場出荷時に設定されたエネルギー効率プログラム。シンプルでありながら強力な制御。 。読みやすい大型4.6平方インチの青色バックライト付きディスプレイ 。前面から簡単にアクセスできる電池収納部 。エネルギー効率の最適化とシステム寿命の最大化のための温度差(スイング)の調整が可能 。室温の調整キャリブレーションが可能 。設定値の上限・下限を調整可能 。コンプレッサーの短サイクル運転を防止するための5分間オン/オフ遅延保護機能(選択可能) 。O端子とB端子を分離配置
    用途機器、システムの温度管理仕様システム燃料源:ガス、電気、石油、シリーズ用途:マルチステージ2ヒート/ 2クールプログラマブル、取り付けタイプ:壁またはジャンクションボックス寸法(mm)119.6×97.6×26(4.7×3.8×1インチ)取付壁またはジャンクションボックス電源24V AC(18~30V AC)、50/60Hz:共通線による有線接続用、または単4形アルカリ乾電池(1.5V)×2本(付属)で動作温度範囲(℃)5~35表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))互換性ヒートポンプ:補助熱または非常用熱のないシステム、ミリボルト応用機器:可制御温度(℃)7 ~ 32(44°F ~ 90°F )端子Rh、 Rc、 C、 Y、 Y2、 W、 W2、 G、 O、 B温度範囲(°F)41~95
  • Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット ロバートショウ

    Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット

    ロバートショウ
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    請負業者や住宅所有者は、業界をリードする6年間の保証に裏打ちされたRobertshawモデルRS8110ノンプログラマブルウォールサーモスタットを使用して、シンプルでモダンなデザインで、簡単でありながら強力で信頼性の高い単段式暖房および冷却制御を利用できるようになりました。読みやすい大型の4.6平方インチのクリアデジタルLCDバックライトディスプレイ。クイックアクセスメニューボタンを使用すると、非常に簡単に調整できます。バッテリー交換インジケーターアラートにより、フロントロードアクセスバッテリーコンパートメントでバッテリーの交換が簡単になり、ベースからサーモスタットを取り外す必要はありません。シングルステージ(1ヒート/1クールHVACシステム)に使用されます。24Vacシステムで使用する場合:中央ガス炉、電気炉または石油炉、補助熱または非常熱のないヒートポンプシステム、750ミリボルト。マルチステージシステムや120/240v電動ベースボードでは動作しません。設置が簡単な大型端子台 。さまざまな高圧手動または自動リセット制御を交換できます(O12。4833またはO12。4834) 。クイックアクセスメニューボタン 。請負業者/技術者セットアップメニュー 。24VAC電源またはバッテリー動作(付属) 。6年間の限定保証 。前面から簡単にアクセスできる電池収納部 。エネルギー効率とシステム寿命を最大化するための調整可能な温度差(スイング)機能 。室温の調整可能なキャリブレーション 。設定値の上限と下限を調整可能 。短周期運転を防止するための5分間の選択可能なコンプレッサーオン/オフ遅延保護 。O端子とB端子を個別に配置
    用途機器、システムの温度管理仕様システム燃料源:ガス、電気、石油、シリーズ用途:シングルステージ1ヒート/1クール(プログラム不可)、取り付けタイプ:壁またはジャンクションボックス寸法(mm)119.6×97.6×26(4.7×3.8×1インチ)取付壁またはジャンクションボックス電源24V AC(18~30V AC)、50/60Hz:共通線による有線接続用、または単4形アルカリ乾電池(1.5V)×2本(付属)で動作温度範囲(℃)5~35表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))互換性ヒートポンプ:補助熱または非常用熱のないシステム、ミリボルト応用機器:変換可能制御温度(℃)7~32(44°F~90°F )端子Rh、 Rc、 C、 Y、 W、 G、 O、 B温度範囲(°F)41~95
  • MSD送風定温乾燥器 増田理化工業

    MSD送風定温乾燥器

    増田理化工業
    229,800税込252,780
    1台
    当日出荷
    観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。自己診断機能・キャリブレーションオフセット設定・過電流漏電ブレーカー・独立過昇防止器などの安全機能が充実しています。
    質量(kg)約53電源AC100V (50/60Hz) 12.5A方式強制循環式外寸(mm)560×600×820(突起部含まず)安全装置自己診断機能 独立過昇防止器 過電流漏電ブレーカー 等ヒーター容量(kW)1.2温度変動±0.8℃(250℃時)タイマー1~999時間50分観察窓250×280mmRoHS指令(10物質対応)対応温度勾配11℃(250℃時)運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
  • ヒーティングバス フーバー

    ヒーティングバス

    フーバー
    499,999税込549,999
    1台
    31日以内出荷
    大きな開口部で様々な用途に対応できます。透明性の高いポリカーボネイト製バスを装備しております。ポンプアダプターを取り付けることで、外部環境にも対応します(要オプション品)。投げ込みクーラー(TC45、50、100)との併用により冷却も可能です。
    使用温度範囲(℃)5~40電源(V)単相100消費電力(W)1059温度範囲(℃)5~100温度制御方式PID制御
  • 小型水槽付チラー ハイスペックモデル ”RKEシリーズ” 水冷式 オリオン機械

    小型水槽付チラー ハイスペックモデル ”RKEシリーズ” 水冷式

    オリオン機械
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    22日以内出荷
    30%以上の省エネと圧縮機回転制御方式で温度制御制度±0.1℃の高精度を両立しました。液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応します。
    用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。トラスコ品番202-1725幅(mm)530高さ(mm)1080タイプ水冷式使用温度範囲(℃)2~43奥行(mm)970電源(V)三相200消費電力(W)3500/3700内容量(L)20最大流量(L/min)(50/60Hz)50/65温度調節範囲(℃)5~35冷却能力(W)(50/60Hz)10400循環水量(L/min)【使用最低】(50/60Hz) 28 / 43
  • 大型水槽付DCインバータチラー ”RKE-Bシリーズ” 空冷式 オリオン機械

    大型水槽付DCインバータチラー ”RKE-Bシリーズ” 空冷式

    オリオン機械
    5,298,000税込5,827,800
    1台
    22日以内出荷
    業界トップクラスの省エネ性能を実現しています。冷凍機・ファン・ポンプもインバーター制御です。周囲温度範囲、液温度範囲のワイド化を実現しています。
    用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。電源(V)三相200温度調節範囲(℃)3~35
  • 大型水槽付DCインバータチラー ”RKE-Bシリーズ” 水冷式 オリオン機械

    大型水槽付DCインバータチラー ”RKE-Bシリーズ” 水冷式

    オリオン機械
    5,298,000税込5,827,800
    1台
    22日以内出荷
    業界トップクラスの省エネ性能を実現しています。冷凍機・ファン・ポンプもインバーター制御です。周囲温度範囲、液温度範囲のワイド化を実現しています。
    用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。トラスコ品番572-4447幅(mm)1610高さ(mm)1800奥行(mm)854電源(V)三相200消費電力(W)15300最大流量(L/min)(50/60Hz)230温度調節範囲(℃)3~35冷却能力(W)48000
  • エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様 畑電機製作所

    エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様

    畑電機製作所
    459,800税込505,780
    1台
    5日以内出荷
    窒素ガスを炉内に注入可能で、酸化・脱炭を軽減できます。円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。過昇温防止機能が標準装備でより安心です。省エネ設計です。コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。
    用途金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。付属品感熱棒、炉床板、蓋置台、ライナーピース仕様流量計、配管在り材質セラミックファイバー有効内寸(mm)275コード長さ(m)3炉内寸法(mm)Φ200×300本体寸法(mm)奥行355本体寸法(mm)高さ540温度制御方式PID制御本体寸法(mm)幅355有効内寸法・奥行(mm)200有効内寸法・高さ(mm)275有効内寸法・幅(mm)200
  • フッ素系溶剤 HEXAFLUO(ヘキサ)

    フッ素系溶剤

    HEXAFLUO(ヘキサ)
    189,800税込208,780
    1缶(20kg)
    31日以内出荷
    ノベック7100相当品のフッ素系溶剤になります。メーカー製造量も多く、日本国内でも実績が多数あり安心してご使用できます。
    用途特徴は従来通り、環境に優しい製品です。オゾン破壊係数がゼロ、地球温暖化係数も低く、不燃性で安全性が高く、作業環境に優しく様々なアプリケーションにご使用いただけます。仕様CASNo.:163702-08-7、相当品:ノベック7100型番C4ME沸点(℃)59密度1.5(g/mL)凝固点(℃)-135
  • デシケーター”i-BOX(オートタイプ)” サンプラテック

    デシケーター”i-BOX(オートタイプ)”

    サンプラテック
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全自動タイプの除湿保管庫です。積み重ね可能で大変便利です。5色のカラーバリエーションがあります。1段あたり2kgの積載が可能です。庫内湿度を30~40%に保ちます。
    用途湿気を嫌う物の保管に最適な卓上タイプ保管庫。材質【本体】ABS樹脂【扉】アクリロニトリルスチレン(AS)高さ(mm)430奥行(mm)360間口(mm)310電源(V)単相100消費電力(W)15棚板数(枚)2電源コード(m)1.7外寸法・高さ(mm)430均等積載量(kg/段)2外寸法・奥行(mm)360庫内湿度(%RH)30~40外寸法・間口(mm)310
  • リボンヒーター(200V) ヤガミ

    リボンヒーター(200V)

    ヤガミ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。
    用途配管、小型容器などの保温・加熱に。トラスコ品番858-6382材質ガラスクロス幅(mm)30厚さ(mm)2長さ(m)3電源(V)200容量(W)500
加熱・冷却・クーラーボックス