カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(844)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(145)
- TGK(東京硝子器械)(124)
- 三商(120)
- ケニス(86)
- ヤマト科学(75)
- ADVANTEC(63)
- CC印(ニッカトー)(62)
- 日伸理化(62)
- ナリカ(54)
- RS PRO(53)
- Thermo Fisher Scientific(49)
- biocision(48)
- IKA(43)
- bitstrong(ビットストロング)(29)
- アサヒ理化製作所(27)
- トーマス科学(27)
- ハイランドMP(26)
- トレンドサイン(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 冷却容器セット 67200シリーズ
シェルドン¥53,980~税込¥59,378~1式当日出荷から62日以内出荷水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、保冷が可能、サンプル・試薬等を氷無しの乾燥状態で、4時間保冷可能
マイクロバーナー ニードルバルブ付き
BOCHEM¥60,980税込¥67,0781台33日以内出荷空気調節、底面滑り止めラバーコーティング仕様●サイズ:幅80×奥行95×高さ90mm●最大温度:1000℃
チタンヒーター THシリーズ
日本サカス¥55,980~税込¥61,578~1個14日以内出荷軽量、コンパクトで衝撃に強いチタン製のヒーターです。耐蝕性に優れ、海水にも安心して使用できます。空焚きは絶対に避け、必ず水中で使用してください。
チタンヒーター 空焚き防止用温度ヒューズ取付可 THシリーズ
日本サカス¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から14日以内出荷軽量、コンパクトで衝撃に強いチタン製のヒーターです。耐蝕性に優れ、海水にも安心して使用できます。空焚きは絶対に避け、必ず水中で使用してください。オプションで空焚き防止ヒューズ取付可能です
ロマンバーナー
テラオカ¥5,898税込¥6,4881台7日以内出荷馬蹄型ベースは適度な重さがあり、底裏にはゴムラバーを貼り転倒しにくくしてあります。安定した炎で実験室でも広くご使用いただいております仕様●パイプ外径:12mm●パイプ内径:8mm●重量:約510g●全高:155mm
プログラム管状炉
アズワン¥509,000~税込¥559,900~1台5日以内出荷低容量セラミック断熱材を採用し、温度保持性能および高温時の耐久性を高めた、温度制御器を一体型に内蔵したプログラム管状炉です。Omron製プログラム制御器を搭載しているため、昇温速度・維持時間、降温速度のプログラムを256ステップ設定(8プログラムx32)可能です。発熱体(ヒーター)は世界標準のカンタルA1グレードを採用しています。炉心管、ガスタイトフランジ、ガス供給フローメーターセット、真空置換用真空ポンプ、水冷循環装置を追加でき、雰囲気ガスおよび真空での高温熱処理が可能です。
シリコーンラバーヒーター サミコン230 SAMシリーズ
坂口電熱¥8,598税込¥9,4581枚6日以内出荷特殊発熱体の両面を耐熱性絶縁層で接着した薄くて、軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。、厚さ1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。仕様●幅×長さ(mm):50×50●リード長さ(mm):200±20●電圧(V):100●容量(W):30●ワット密度(W/cm2):1.2●絶縁層:ガラスクロス入りシリコーンゴム●リード線:シリコーンガラス耐熱電線●使用温度範囲: -55℃~230℃(MAX:表面)●電力許容差:±10%●絶縁抵抗値:DC500Vメガーにて100MΩ以上●耐電圧:150V以下のもの 1000V/分 ・ 150Vを超えるもの 1500V/分●厚さ:1mm(端子部除く)●使用上のご注意●▼本製品は工業用製品です。●▼屋内使用専用で防水構造ではありません。ヒーターに水・溶液などをかけないでください。●▼被加熱物への密着度合いが低いと異常高温となり、早期断線の原因になります。●▼被加熱物へ接着してご使用の場合は、メーカー(坂口電熱)へご相談ください。●▼金属ブロックに挟み込んでご使用される場合はシリコーンラバーが金属ブロックに融着する場合があります。●▼リード線の接合部は外的な力(引張り・曲げなど)に特に弱いのでご注意ください。●▼ヒーターには可燃物を近づけないでください。火災の原因になります。●▼ヒーターを重ねて使用しないでください。異常高温となり早期断線の原因になります。●▼使用状況に応じ、電圧制御または温度調節器を使用し、ヒーター表面温度にて温度管理を行ってください。●▼大気中で空焼きしないでください。アズワン品番67-6668-33
クールブロック ALBシリーズ
FINEPCR¥343,999~税込¥378,399~1台33日以内出荷高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID]、交換可能な様々なインサートブロック、過熱を警告するための点滅アラームランプ、安全サーモスタットによる過熱カットアウト、DNA/RNA抽出
サーモバス ALBシリーズ
FINEPCR¥231,999~税込¥255,199~1台33日以内出荷高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID]、交換可能な様々なインサートブロック、ブロックとチューブの密着性を組み合わせて効率的な熱伝達が可能、ユーザーを熱から保護するための標準的なフラットカバー、過熱を警告するための点滅アラームランプ、安全サーモスタットによる過熱カットアウト、DNA抽出
不凍液 ショウブライン PFPシリーズ
ショーワ¥289,800税込¥318,7801缶10日以内出荷長期間優れた防食効果を発揮します。、任意な濃度で使用できます(32~80wt%)、優れた凍結防止効果があります。、仕様濃度範囲ではカビ発生の心配がありません。、ゴムや樹脂等に悪影響を与えません。、食品添加物公定書に記載された物質で構成されています。
冷却機付き保冷箱 エレキング WA-EKシリーズ
ワコン¥339,800~税込¥373,780~1個14日以内出荷普通車に載せるだけで冷蔵(冷凍)輸送が可能です。、電源はシガープラグから供給できます。、使いたい時だけ車に乗せれば、車が冷蔵(冷凍車)に早変わりします。、初期投資が低く、ランニングコストも少額で押さえることができます。、保冷剤を使用した冷蔵輸送の場合は、事前に凍結作業が必要になりますが、エレキングは電源及びスイッチを入れるだけで冷蔵輸送ができます。、保冷箱部分は折り畳み式でコンパクトです。(折りたたみ時はユニットの取り外しが必要となります)、※庫内設定温度は庫内の温度を保証するものではございません。実際の庫内温度は外部環境によって変動します。![不織布保冷バッグ 100枚入 ORFB-2Wシリーズ 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86403286-241204-02.jpg)
不織布保冷バッグ 100枚入 ORFB-2Wシリーズ
三和[店舗什器・備品]¥38,980税込¥42,8781箱(20袋×5枚)6日以内出荷ノベルティ、テイクアウト、アウトドアやピクニックにおすすめです。、コンパクトで使いやすいサイズです。仕様●サイズ:W215×D140×H145mm●素材:[外]不織布、[内]アルミ蒸着●内袋:5枚×20袋
アイスパン ピンク IPANシリーズ
Diversified Biotech¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷軽くて丈夫、断熱効果が優れたアイスパンです。、氷、液体窒素、ドライアイス、アルコールが使用できます。、塩、酸、アルカリを含んだ液体に対しても耐性があります。
ガスバーナー F35-6126シリーズ
ナリカ¥8,149税込¥8,9641個6日以内出荷67-2985-94ガスバーナー GB-T2 コック付(都市ガス・6B・6C)にソケットを付けたセット品。仕様●型式:GB-TS(ソケット付)●適合ガス:都市ガス6B、6C用●ガス栓プラグ:無●ガス管用ソケット:付●ガスゴム管(700mm):付●※学校のガスの種類を必ずご確認の上ご注文ください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-4768-67
ホットプレート e-G21HPシリーズ
オーハウス¥55,980~税込¥61,578~1台48日以内出荷耐久性に優れた設計:頑丈な金属製の筐体は、過酷な条件下のラボで長期間使用できるように防滴設計になっています。 滑らかで耐薬品性に優れたセラミックトッププレートは、お手入れが簡単です。、安全性(最重要):ヒーターが 40℃ を超えると目立つホットトップ インジケータ ライトが点灯し、すべての加熱アプリケーションでエンドユーザーを安全に保ちます。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅50×長さ50mm
アズワン¥8,490~税込¥9,339~1枚24日以内出荷から33日以内出荷磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅300×長さ50mm
アズワン¥9,990~税込¥10,989~1枚24日以内出荷磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅250×長さ100mm
アズワン¥11,200~税込¥12,320~1枚24日以内出荷磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅200×長さ50mm
アズワン¥9,290~税込¥10,219~1枚24日以内出荷磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。





























![不織布保冷バッグ 100枚入 ORFB-2Wシリーズ 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86403286-241204-02.jpg)