カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- アズワン(346)
- 三商(180)
- TGK(東京硝子器械)(100)
- ケニス(96)
- ナリカ(74)
- ヤマナカ(44)
- Simport(41)
- テラオカ(ANEX)(38)
- Thermo Fisher Scientific(37)
- ビーエム機器(33)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(32)
- 三和化研工業(27)
- コクゴ(25)
- 河村電器産業(24)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(23)
- Kartell(カルテル)(22)
- climbing(クライミング)(21)
- マルエム[理化学・容器](19)
- AXYGEN(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

Mトレイ
三商¥12,980~税込¥14,278~1個(20枚×5袋)ほか5日以内出荷から6日以内出荷8連・12連ピペッターに対応。。安心の日本製。。表は約50ml、裏は約100mlまでの両面使用可能タイプ。。PET製。。γ線滅菌済。オートクレーブ不可。
Mトレイ
三商¥20,980~税込¥23,078~1セット(1枚×100袋)ほか6日以内出荷8連・12連ピペッターに対応。。安心の日本製。。表は約50ml、裏は約100mlまでの両面使用可能タイプ。。PET製。。γ線滅菌済。オートクレーブ不可。。個包装
スタンドセット クリップ型
ヤマナカ¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷クリップは大型でロック用のネジが有るので挟んだ物をしっかりと固定できます。クリップはフレキシブルアーム部分とL型の金具でネジで固定しているので任意の方向や角度で固定できます。仕様フレキシブルアーム長さ(mm):Φ13×200材質スタンド/鋳鉄(焼付塗装)、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ)、クリップ/SUS304寸法(mm)180×200×25アズワン品番3-9545-01有効挟み幅(mm)~23
ガロン瓶スタンド GSシリーズ
アズワン¥48,900~税込¥53,790~1個当日出荷ガロン瓶の収納に最適です。ガロン瓶を整理・収納できます。キャスター付の為、移動も容易です。上段は置き場、下段は補充用や空き瓶用として使用できます。仕様ガロン瓶適用目安サイズ(胴径×高さ)(mm):Φ168×310材質本体/SUS304、キャスター/ウレタンキャスター(mm)Φ75(4輪ストッパー付き)
積み重ねマイクロチューブラック
アズワン¥1,490~税込¥1,639~1個当日出荷から翌々日出荷重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.5適合チューブ(mL)1.5・2チューブ穴径(mm)Φ10
96ウェルPCRラック
Heathrow Scientific¥11,980税込¥13,1781セット(5個)12日以内出荷エンボス加工された英数字がナンバリングされているので、識別が容易です。取り外しが可能なフタ付きです。用途透明オートクレーブ可種別透明アズワン品番3-8666-02
96ウェルPCRラック
アズワン¥12,177税込¥13,3951セット(5個)当日出荷エンボス加工された英数字がナンバリングされているので、識別が容易です。取り外しが可能なフタ付きです。用途5色セットオートクレーブ可種別5色セットアズワン品番3-8666-01
磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズ
SP scienceware¥98,980税込¥108,8781個12日以内出荷磁気分離の研究で使用した試験管から磁性物質の除去に使用可能です。仕様チューブ収納数:1材質アクリル・ネオジム磁石
磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズ
SP scienceware¥88,980~税込¥97,878~1個翌々日出荷から12日以内出荷磁気分離の研究で使用した試験管から磁性物質の除去に使用可能です。1.5・2mLチューブ用、5mL・15mLチューブ用、50mLチューブ用は取り外して使用可能です。
ピペットスタンド HS1204シリーズ
アズワン¥16,632~税込¥18,295~1個翌々日出荷下部ホルダーが付いているため、ピペット同士の接触によるコンタミを防止可能です。ほとんどのブランドのピペットを掛けることができます。上部中央にグリップハンドルが付いているため、持ち運びやスタンドの回転が容易です。用途オートクレーブ不可
マグネットピペットラック
アズワン¥20,790税込¥22,8691箱(3個)翌々日出荷マグネットがついているため、磁性のある金属表面に取り付けて使用可能です。1~50mLのピペット収納に適しています。緩やかな傾斜がついているため、取り出しが容易です。材質ABS樹脂寸法(mm)301×100×127.5アズワン品番3-8583-01
キューブラック
アズワン¥10,494税込¥11,5431組翌々日出荷異なるサイズのチューブを保管することが可能です。連結が可能です。用途オートクレーブ可能仕様適合チューブ数(mm):1.5・2.0mL×16本、15mL×10本、50mL×4本、Φ12×12本(いずれか1タイプのみ可能)材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)108×113×113色青・黄・緑・オレンジ・ピンクアズワン品番3-8571-01
ビーカーホルダー 間接洗浄用 MCHシリーズ
アズワン¥5,890~税込¥6,479~1個3日以内出荷間接洗浄の必需品MCS/MCD専用のホルダーで、500mLビーカーを超音波洗浄器に入れて間接洗浄を行うことができます。シリコンゴム製のOリングで、ビーカー高さの位置を任意で調整できます。水槽内の水が汚れるのを防ぎます。仕様Oリング(mm):内径/Φ79.6、線径/Φ5.7材質本体/PVC、Oリング/シリコンゴム穴径(mm)Φ93
遠沈管立Z型 刻印入り 10本用
アズワン¥5,390税込¥5,9291個当日出荷検体の取り違え防止に!遠沈管の差込口に連番が刻印されていますので、検体を取り違えにくいです。スタッキングできますので、収納時に場所を取りません。種別10本用アズワン品番3-637-01
試験管立Z型 刻印入り
アズワン¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷検体の取り違え防止に!試験管の差込口に連番が刻印されており、検体の取り違え防止対策に適しています。スタッキングできる為、収納時に場所を取りません。SUS304製のため、耐薬品性が高くオートクレーブ滅菌等が可能です。
ピペックス
アズワン¥21,384~税込¥23,522~1個当日出荷外装ケーシングは耐薬・耐衝撃性に優れています。引出しには仕切板があり、ピペットの長さに合わせて仕切る事ができます。積み重ねての使用も可能です。ピペットの整理・保管に。
ディスポカップホルダー
アズワン¥10,700税込¥11,7701箱(6個)翌々日出荷ディスポカップ専用のカップホルダーです。持ち運びや、比較する際に便利です。材質PVC寸法(mm)280×120×70適合サイズ(Φmm)95アズワン品番1-6104-04
ムッフ付き温度計用クランプ
VWR¥9,398税込¥10,3381個翌々日出荷ガラス管や温度計を保持でき、角度・締め付けが調節可能です。仕様固定可能範囲(mm):Φ6~8材質ニッケルメッキ亜鉛全長(mm)159適合パイプ径(Φmm)Φ19アズワン品番3-033-01
温度計用クランプ
VWR¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷全長178mmまでのガラス管や温度計、熱電対等を保持できるクランプです。仕様固定可能範囲(mm):Φ6.4~12.7、保持可能温度計長(mm):最大178材質ニッケルメッキリン青銅本体サイズ(mm)Φ11×210(延長アーム部/127)アズワン品番3-029-01
ビーカー取付け用クランプ
VWR¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ビーカーなどの淵に固定し、ガラス管や温度計を保持するクランプです。仕様最大締付範囲(mm):5~10、適合水槽縁厚み(mm):9、滑り止め耐熱温度(℃):100材質本体/亜鉛ニッケルメッキ、先端部/ビニール・ファイバーガラスカバー全長(mm)89アズワン品番3-028-01
試験管立(24mm用) SC型
三和化研工業¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷材質スチール(ポリコーティング)寸法(mm)355×179×105棚板高さ(mm)75適合試験管(Φmm)24立て数(本)72配列6×12松吉医科器械コード10-2850-14
試験管立(21mm用) SC型
三和化研工業¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷材質スチール(ポリコーティング)寸法(mm)319×161×105棚板高さ(mm)75適合試験管(Φmm)21立て数(本)72配列6×12松吉医科器械コード10-2850-13
試験管立(16.5mm用) SC型
三和化研工業¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷材質スチール(ポリコーティング)寸法(mm)265×134×105棚板高さ(mm)75適合試験管(Φmm)16.5立て数(本)72配列6×12松吉医科器械コード10-2850-12





































![キングカラーキュート キング製作所[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28594783-181030-02.jpg)







![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)