1,707件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーアームスタンド用クリップヘッド TGK(東京硝子器械)

    フリーアームスタンド用クリップヘッド

    TGK(東京硝子器械)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷
    仕様締付範囲1~20mmTGK品番561-54-73-05品名クリップヘッド
  • テーパージョイントクランプ SIBATA(柴田科学)

    テーパージョイントクランプ

    SIBATA(柴田科学)
    4,598税込5,058
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ・金属製、テーパージョイント用のクランプです。 ・共通すり合わせまたはSPC同士のテーパージョイントの固定に使用できます。
  • 両開クランプ(ムッフ付) ナリカ

    両開クランプ(ムッフ付)

    ナリカ
    3,398税込3,738
    1セット
    4日以内出荷
    実験スタンド用保持具クランプとムッフのセットです。
    その他PVC被覆(はさみ部)、ムッフ付き全長(mm)245支柱(mm)Φ11×155締付範囲(mm)5~55
  • ゴム風船 FANシリーズ 100個入 アズワン

    ゴム風船 FANシリーズ 100個入

    アズワン
    1,840税込2,024
    1パック(100個)
    当日出荷
    ゴム風船です。
    材質天然ゴムホワイト寸法(inch)10アズワン品番3-3318-21
  • ジョイントクリップ POM製 10個入 アズワン

    ジョイントクリップ POM製 10個入

    アズワン
    2,390税込2,629
    1袋(10個)
    当日出荷
    ガラスジョイントを固定するためのクリップです。
  • チューブラック 50本立 TR-50シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    チューブラック 50本立 TR-50シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    1,899税込2,089
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、使いやすく壊れにくい、3点式ヒンジフタを採用しています。、フタは安全ロックで確実に閉まり、万一の落下時にもチューブ等の飛散を防ぎます。
  • ビュレットクランプ 120mm BCシリーズ アズワン

    ビュレットクランプ 120mm BCシリーズ

    アズワン
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷
    ビュレットの固定ができます。 破損防止のためクリップは合成ゴム製です。
    材質アルミダイキャスト適合径(Φmm)5~25(ビュレット)支柱径(Φmm)(適合)10~16
  • 温度計ホルダーL型 ナリカ

    温度計ホルダーL型

    ナリカ
    2,300税込2,530
    1セット(10個)
    当日出荷
    棒状温度計をビーカー等に保持するのに使用します。 ホルダーに温度計を差し込み、ビーカーの肩にかけて使用します。 温度計の高さは自由に調節できます。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)13×27×37内容ビーカー200mL以上用
  • ステンレスNMRチューブラック 三商

    ステンレスNMRチューブラック

    三商
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    5Φチューブを20本、10Φチューブを24本同時に立てられます。保管、運搬、乾燥用に。
    寸法(mm)136×93×176H
  • ムッフ レオナ

    ムッフ

    レオナ
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アダプトラック オートクレーブ可 Heathrow Scientific

    アダプトラック オートクレーブ可

    Heathrow Scientific
    2,298税込2,528
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    Φ12~30mm(5~50mL)チューブサイズに柔軟に対応し、しっかりホールドします。ラック同士を繋げることができます。
    用途オートクレーブ可能材質POM(ポリアセタール樹脂)寸法(mm)181×56×76
  • 回転ピペットスタンドー2 Eppendorf(エッペンドルフ)

    回転ピペットスタンドー2

    Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    これ一台ですべてのエッペンドルフピペットに対応(ホルダーの向きや別途購入にて) 全てのピペットやマルチペットを手の届く範囲に配置できます。 ピペットやマルチチャンネルピペットを最大6 本まで架けられます。 ピペットホルダーは上下の向きを変えることで、Eppendorf Research、Research Plus、Reference 、Reference 2、Biomaster 等のほぼ全てのマニュアルピペットに対応します。
    適合リサーチ/リサーチオウラス/リファレンス/リファレンス2用タイプ6本架けアズワン品番1-7393-11
  • 両開クランプ アズワン

    両開クランプ

    アズワン
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。360°角度調節が可能です。
  • コニカルヘッドクリップ アズワン

    コニカルヘッドクリップ

    アズワン
    3,298税込3,628
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質POM (ポリアセタール)
  • ピペットスタンド Thermo Fisher Scientific

    ピペットスタンド

    Thermo Fisher Scientific
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    フィンピペットが掛けられるバータイプの純正スタンドです。
    材質PP(ポリプロピレン)主な適合ピペットフィンピペット
  • フラスコ立 三和化研工業

    フラスコ立

    三和化研工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    大小各種の丸底フラスコを1台で支持できます。
    材質スチール(コーティング)内径(Φmm)140/95
  • シリコンゴムフラスコ台 アラム

    シリコンゴムフラスコ台

    アラム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐熱性に優れたシリコン製のフラスコ台です。 逆さまにすることで、大小様々なフラスコを安定よく立てることができます。
    内径(Φmm)100/75耐熱温度(℃)約150
  • セーフティリング ケニス

    セーフティリング

    ケニス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    フラスコ等の不安定な容器の転倒防止や、ウォーターバス中のおもりとしてご使用いただけます。
  • 回転式ムッフ ヤマナカ

    回転式ムッフ

    ヤマナカ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンド台支柱等より、クランプを固定する金具です。
    材質ステンレス(SUS304)適合パイプ径(Φmm)13
  • ユニットスタンド用アタッチメント ヤマナカ

    ユニットスタンド用アタッチメント

    ヤマナカ
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    連結台はユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。 中間安定台は、机上などに立つ組立棒を支え安定させる台です。
    適合パイプ外径(Φmm)13
  • フッ素樹脂(PTFE)紐 ケニス

    フッ素樹脂(PTFE)紐

    ケニス
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。
  • 卓上試薬瓶ホルダー サンプラテック

    卓上試薬瓶ホルダー

    サンプラテック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    PVC製の卓上試薬瓶ホルダーです。500ml瓶が2/3/4/6本立用からお選びください。円筒内寸は82Φ×80H(mm)(すべて同一)です。
    材質ポリ塩化ビニルタイプ500mL瓶内寸法(Φ×Hmm)(円筒)82×80
  • パーツトレー サンプラテック

    パーツトレー

    サンプラテック
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    12小間に分かれたパーツトレーです。1つあたりの小間内寸法は91×99(mm)です。
    材質塩ビ型番9058内寸法(縦×横)(mm)91×99(12小間)外寸法(縦×横×高さ)(mm)434×337×70
  • 分液ロート台 アズワン

    分液ロート台

    アズワン
    6,590税込7,249
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 3方ピペット立て アズワン

    3方ピペット立て

    アズワン
    5,148税込5,663
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)150×150×150穴数9×11
  • サンプルケース マルエム[理化学・容器]

    サンプルケース

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    材質発泡スチロール
  • フリーアームスタンド用フリーアーム TGK(東京硝子器械)

    フリーアームスタンド用フリーアーム

    TGK(東京硝子器械)
    6,390税込7,029
    1個
    当日出荷
    専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を自由に変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取換えることができます。※フリーアームは専用スタンド以外に取付けられません。
    仕様16Φ×300mmTGK品番561-54-73-03品名フリーアーム
  • スプリングクリップ    メタル アキュラ

    スプリングクリップ メタル

    アキュラ
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    ※ 埋込プレスで埋込む場合の薄形、細形の顕微鏡観察試料を垂直に立てる支持具です。 。※ 顕微鏡観察試料を埋込む時に、薄い試料を垂直に立てるクリップです。 。※ 埋込機にも使用できる金属製です。
  • ウェハーシッパー ウェハーリングセットタイプ・帯電防止 SLシリーズ セレン

    ウェハーシッパー ウェハーリングセットタイプ・帯電防止 SLシリーズ

    セレン
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    リング付きのウェハーの収納用です。帯電防止タイプです。
    材質PP
  • 30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン

    30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    20,770税込22,847
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • フレキシブルスタンド(クランプ回転式) ケニス

    フレキシブルスタンド(クランプ回転式)

    ケニス
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    小さなセンサ等の保持に便利なミニサイズのフレキシブルスタンドです。 先端のクランプ部が自在に回転固定できるフレキシブルアームのスタンドです。
    材質クランプ部/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) ビニールキャップ(耐熱100℃) フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ) ベース/鋳物製全長(mm)320ベース三ツ足 足長140mm 1.5kg締付範囲(mm)3~50
  • クランプ バネ式 セパラブルフラスコ用 SIBATA(柴田科学)

    クランプ バネ式 セパラブルフラスコ用

    SIBATA(柴田科学)
    1,598税込1,758
    1箱(3個)
    当日出荷
    ・セパラブルフラスコとカバーを保持するクランプです。 ・ばね式、小型のクランプです。
    TGK品番371-50-07-01材質SUS631型式バネ式全高(mm)32
  • MI03温度センサ用スタンド ケニス

    MI03温度センサ用スタンド

    ケニス
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    ホットマグネチックスターラーMI03のオプション品です。
    台座形状平形
  • ピペットケース ケニス

    ピペットケース

    ケニス
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    長さ495mmまでのメスピペットやホールピペットの分類・収納保管に最適なケースです。 本体は耐衝撃性の強化プラスチック製で、引き出しは透明プラスチック製です。 4種類の分類整理ができ、それぞれ積み重ねて使用することもできます。
    材質本体:PVC 引き出し:PS寸法(mm)260×530×185引出し数4引出し内寸法(mm)110×495×70
  • ムッフ 合金ダイキャスト製 中 角型 コクゴ

    ムッフ 合金ダイキャスト製 中 角型

    コクゴ
    479税込527
    1個
    当日出荷
    特長。合金ダイキャスト製。中(13Φ用)
  • ステンレスダイヤクランプ SUS304 SDシリーズ 省栄製作所

    ステンレスダイヤクランプ SUS304 SDシリーズ

    省栄製作所
    279税込307
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/SUS304製)
    材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)板幅(mm)【フープ】13材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)材質(フープ)ステンレス製(SUS304)
  • 試験管ペッグラック TARSONS

    試験管ペッグラック

    TARSONS
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • リングクランプ 多目的クランプ VWR

    リングクランプ 多目的クランプ

    VWR
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    頑丈で締め付け調節ができる多目的クランプです。
    材質柄/SUS304、バンド・ハウジング/SUS300系、ネジ/SUS410系アーム寸法(mm)Φ11×211
  • フラスコン TGK(東京硝子器械)

    フラスコン

    TGK(東京硝子器械)
    1,990税込2,189
    1組(2個)ほか
    4日以内出荷
    転倒防止用の安全フラスコホルダーです。
  • 木製クロスピン ポッシュリビング

    木製クロスピン

    ポッシュリビング(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1パック(50個×6セット)
    当日出荷
    シンプルなデザインの木製クロスピンです。書類やメモ、ポストカードを留めたりと様々な用途に使えます。
    材質パッチウッド
架台/スタンド/ホルダー類