1,694件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単結晶基板 天然マイカ基板 V-4グレード クリスタルベース

    単結晶基板 天然マイカ基板 V-4グレード

    クリスタルベース
    13,980税込15,378
    1箱(10枚)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    天然白雲母です。 成膜用基板やAFM観察用などに使用されています。
    グレードV-4グレード研磨内容劈開
  • スタンド用カメラ雲台 ナリカ

    スタンド用カメラ雲台

    ナリカ
    4,800税込5,280
    1個
    4日以内出荷
    F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。
    全長(mm)約230直径(Φmm)カメラ台:33最大積載量(kg)1支柱(mm)Φ8三脚取付ねじU1/4
  • シングルチューブスタンド4個 Eppendorf(エッペンドルフ)

    シングルチューブスタンド4個

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    3,898税込4,288
    1箱
    翌々日出荷
    オートクレーブ可能
    適合コニカルチューブ25mL または 50mL用立て数(本)4アズワン品番63-8462-71
  • 精密部品用保管ケースGel-Pak 3mm角10×10マス グレイテクノス

    精密部品用保管ケースGel-Pak 3mm角10×10マス

    グレイテクノス
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様ゲルの保持力X0:スタンダード耐熱温度(℃)ゲル:-55~+200ADキャリアケースの底にゲルを直接塗布アズワン品番64-5838-92ケースT:透明ケース(非静電気対策品)、ケース:+65、トレイ:+65
  • ニチペット エアー・容量可変タイプ スタンド NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット エアー・容量可変タイプ スタンド

    NICHIRYO(ニチリョー)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番4-2426-11
  • 鉄製スタンド みにべ~fit ナリカ

    鉄製スタンド みにべ~fit

    ナリカ
    18,000税込19,800
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトでちょっとした実験にぴったりサイズ 理科実験用ガスコンロがぴったり収まるベースデザイン ナリカオリジナル『マルチフック』装備でつり棒いらず!
    仕様台座:ポケット搭載(2箇所)/自在はさみ:1個(マルチフック搭載)/クランプ:1個種別B型材質(支柱)ステンレス、(台座)亜鉛ダイキャスト寸法(mm)(支柱)Φ12×490、(台座)210×170×42質量(kg)1.6(台座)
  • セラムチューブラック スミロン

    セラムチューブラック

    スミロン
    8,198税込9,018
    1ケース(10本)
    6日以内出荷
    コンパクトな設計でディープフリーザー中(-80℃)での保存に使用できます。
    材質ABS
  • パワーグリップクランプ 三商

    パワーグリップクランプ

    三商
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    円筒形の器具を確実に固定させる為のクランプです。締付時に器具の損傷を防止するステンレス鋼板製のベルトが内側に取付けてあります。
    材質SUS304柄径×長さ(mm)Φ13×250
  • ステンレス両開クランプ 三商

    ステンレス両開クランプ

    三商
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    耐食性に優れたオールステンレス製です。挟み部クッション材にグラススリーブを使用しているので、耐熱性(約180℃)にも優れています。
  • クランク型両開クランプ 柄長タイプ 三商

    クランク型両開クランプ 柄長タイプ

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    従来品と比べて柄が長くなっていますので、より便利にお使い頂けます。柄部分:SUS304製。ビニール被覆。
    サイズ寸法A(mm)255寸法D(Φmm)12寸法B(mm)70寸法C(mm)115使用径(Φmm)5~50
  • セパラブルクランプ 三商

    セパラブルクランプ

    三商
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    フランジをしっかりと固定できるように締付部が工夫されています。
    材質合金ダイキャストユニクロムメッキ、ネオプレンゴム締付範囲(mm)5~20
  • チェーンクランプ 三商

    チェーンクランプ

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    複数のリンクで力を分散し、均一に締めこむことにより、従来の二つ割れC型クランプと比較すると確実なシーリングが可能になりました。
  • 96穴プレート用共通カバー 三商

    96穴プレート用共通カバー

    三商
    9,998税込10,998
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    角欠が無い為、他社のマイクロプレートにも使用できます。
    材質PS内寸法(mm)約82.4×124.4×7.2外寸法(mm)約85.1×127.2×9.2
  • アネックス両開きWクランプ テラオカ(ANEX)

    アネックス両開きWクランプ

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    小さくて細いものからΦ50mm前後のものまで固定できます。
    用途容器や小型計測機器などを2箇所で挟むことができます。材質特殊合金メッキ仕上全長(mm)約215質量(g)260寸法(Φ×mm)中央丸棒:10×約30締付範囲(mm)5~55爪部ビニール被覆(色/グリーン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 試験管立て TRUSCO

    試験管立て

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番119-5440材質ABS樹脂、シリコンゴム幅(mm)250高さ(mm)50質量(g)230奥行(mm)130管径(Φmm)16.5立て数(本)50配列5×10
  • ピペットハンガー 5ヶ入 GILSON(ギルソン)

    ピペットハンガー 5ヶ入

    GILSON(ギルソン)
    18,999税込20,899
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    クリーンベンチ内や薬品棚など使用する手近な場所に取り付けて使用できます。
    適合機種PIPETMAN P、PIPETMAN F、PIPETMAN Neo、PIPETMAN L、PIPETMAN M(専用充電アダプターが必要です)、PIPETMAN Ultra、DISTRIMAN、MICROMANアズワン品番61-0082-97
  • ポリワイヤーマイクロチューブラック TARSONS

    ポリワイヤーマイクロチューブラック

    TARSONS
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • 丸型クランプ CL8006-05シリーズ climbing(クライミング)

    丸型クランプ CL8006-05シリーズ

    climbing(クライミング)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • シングル遠沈管立 PP アズワン

    シングル遠沈管立 PP

    アズワン
    9,702税込10,672
    1組
    当日出荷
    丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。連結が可能です。
    仕様アソート内容:青・緑・ピンク・黄・オレンジ材質PP(ポリプロピレン)適合チューブ(mL)50穴サイズ(mm)Φ29サイズ(mm)83×70×67アズワン品番3-8568-01
  • リングクランプ 多目的クランプ VWR

    リングクランプ 多目的クランプ

    VWR
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    頑丈で締め付け調節ができる多目的クランプです。
    材質柄/SUS304、バンド・ハウジング/SUS300系、ネジ/SUS410系アーム寸法(mm)Φ11×211
  • フラスコ台 ケニス

    フラスコ台

    ケニス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    多段階にうねの付いた丸底フラスコ台で、小さなフラスコから10Lのフラスコまで幅広く使えます。耐薬品性に優れ、使用しない時や高さを増したりする時に積み重ねができます。
    材質PP寸法(mm)Φ160×50適合フラスコ丸底、50mL~10L
  • シリコンピペットホルダー NICHIRYO(ニチリョー)

    シリコンピペットホルダー

    NICHIRYO(ニチリョー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    TGK品番702-12-13-25型式OO-PM-N013アズワン品番61-0008-20
  • ムッフ アズワン

    ムッフ

    アズワン
    2,810税込3,091
    1個
    当日出荷
    固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。サポート付きですので、重量物や厚さ19mmまでの平板やパネルも固定できます。
    種別サポート付きアズワン品番1-7494-12
  • 馬蹄スタンド/クモ足スタンド ヤマナカ

    馬蹄スタンド/クモ足スタンド

    ヤマナカ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    重量がある安定性に優れたスタンドです。
    質量(kg)5.0(ベース)高さ(mm)750シャフト径(Φmm)16支柱(mm)Φ16×750ベース寸法(mm)330×290材質(支柱)ステンレス製(SUS304)材質(ベース)鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)台座形状馬蹄形
  • ストレッジボックス SSI

    ストレッジボックス

    SSI
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    -90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能。 半透明で、フタをした状態で中を見ることができます。 外枠に数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理が行えます。
    材質PP寸法(mm)140×140×53滅菌オートクレーブ可能架数1.5mL×100
  • ピペッタークランプ Thermo Fisher Scientific

    ピペッタークランプ

    Thermo Fisher Scientific
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    テーブルや作業台の好きな箇所にしっかりと固定でき、取り外しも簡単です。
    材質本体/PP、ねじ/ABS樹脂寸法(mm)158×120×95穴径(Φmm)24×50取付寸法(mm)8~38架数3主な適合ピペットピペットマン(ギルソン)、ITピペット(ITシリーズ・Gシリーズ)アズワン品番1-8134-03
  • アイス・ラック SSI

    アイス・ラック

    SSI
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    熱伝導度の良いアルミ製で、チューブを氷に直接挿入した場合と比較して、より速く冷却され到達温度がより低温です。
    材質アルミニウム
  • プラスチック試験管立 宮原計量器

    プラスチック試験管立

    宮原計量器
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    水はけ・乾燥度を良くするように独自の工夫がされています。
    材質PP適合試験管(Φmm)18
  • ビューレットクランプ ケニス

    ビューレットクランプ

    ケニス
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    両端にビューレットを2本挟むことができます。 クリップはバネ式で簡単にビューレットを固定できます。
    材質ステンレス製、馬蹄式寸法(mm)205×70開口寸法(mm)最大45適用支柱径(mm)6~13
  • クロスジョイント/クロスムッフ ケニス

    クロスジョイント/クロスムッフ

    ケニス(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
    材質アルミダイカスト寸法(mm)Φ36×38適合パイプ径(Φmm)13
  • フレキシブルアームクランプ ヤマナカ

    フレキシブルアームクランプ

    ヤマナカ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ)
  • ステンレスパイプ ヤマナカ

    ステンレスパイプ

    ヤマナカ
    519税込571
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品パイプキャップ材質ステンレスSUS304
  • MG-12G燃成用容器 蓋(5mm厚 段付) CC印(ニッカトー)

    MG-12G燃成用容器 蓋(5mm厚 段付)

    CC印(ニッカトー)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    使用温度(℃)最高1700化学組成MgO:98%、CaO:1%
  • ボールジョイントクランプ ケニス

    ボールジョイントクランプ

    ケニス
    489税込538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラス器具のボールジョイント(球面)同士を止める際に使用します。
    材質SUS304
  • 片開クランプ アズワン

    片開クランプ

    アズワン
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷
    材質【本体】亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、【柄部】ステンパイプ(SUS304)締付範囲(mm)2~28パイプ外径(Φmm)10
  • 導電性結束バンド アズワン

    導電性結束バンド

    アズワン
    1,090税込1,199
    1袋(5本)
    当日出荷
    帯電しやすいフッ素チューブをひとまとめにし、アース接地することで静電気を防ぎます。
    材質PP(ポリプロピレン)(カーボン入り)使用温度範囲(℃)-40~85最大結束径(Φmm)19.5体積固有抵抗(Ωcm)10^3表面抵抗値(Ωcm)10^4~^5アズワン品番2-381-01幅×長さ(mm)6×195
  • 片開クランプ 自在ムッフ付 アズワン

    片開クランプ 自在ムッフ付

    アズワン
    2,640税込2,904
    1個
    当日出荷
    クランプとムッフの角度調節が360°自在にできます。
    付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ仕様自在ムッフ付き材質亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き全長(mm)140タイプ片開き締付範囲(mm)2~28アズワン品番6-775-04取付可能ロッド径(Φmm)9~19
  • D型クランプ アズワン

    D型クランプ

    アズワン
    3,390税込3,729
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ヒータースタンド アズワン

    ヒータースタンド

    アズワン
    799税込879
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • スライド立 サンダイヤ

    スライド立

    サンダイヤ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    種別20枚用材質ステンレス寸法(mm)82×150×22松吉医科器械コード10-2620-00
架台/スタンド/ホルダー類