特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,708件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遠沈管ラック BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    遠沈管ラック

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    5・15・50mLチューブ用のチューブラックです。 クリーンベンチでの作業に便利なボトムサポートタイプです。 ポリプロピレン製で、多くの化学薬品に耐性があります。 サンプル確認に便利な座標番号が刻印されています。 オートクレーブや-80℃での凍結保存も可能です。
    材質PP滅菌オートクレーブ可能
  • フレキシブルスタンド(実験台スタンド) ケニス

    フレキシブルスタンド(実験台スタンド)

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
    材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)全長(mm)680クランプ範囲(mm)3~50アーム寸法(mm)Φ13×450締付範囲(mm)最大60耐荷重(g)約500
  • チューブラック アズワン

    チューブラック

    アズワン(2件のレビュー)
    1,188税込1,307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)穴数40配列4×10
  • ダブルホルダー アズワン

    ダブルホルダー

    アズワン(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    外径Φ10mm以下のチューブと温度計を同時に支持できます。 クリップ部をビーカーに取り付けるだけで使用できます。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、温度計ホールド部/シリコンアズワン品番6-783-01
  • D型クランプ ヤマナカ

    D型クランプ

    ヤマナカ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    壊れやすいガラス器具(フラスコ・ビーカー・試験管)の円筒部を、一箇所の締め付けでしっかりと固定するのに便利です。 先端部には滑り防止と、ガラス器具などもやさしく挟む、厚みのある特殊耐熱ビニール付です。
    材質本体・爪/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、柄/ステンレスパイプ(SUS304)、触手部/耐熱ビニール被覆加工付属品スペアキャップ
  • エンビロート台 アズワン

    エンビロート台

    アズワン(1件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)240×95×450穴径(Φmm)34全高(mm)450溝幅(mm)16掛数(個)2台の幅(mm)240支柱径(Φmm)13アズワン品番3-209-01
  • オールプラスチックピンチ アズワン

    オールプラスチックピンチ

    アズワン(1件のレビュー)
    634税込697
    1袋(10個)
    当日出荷
    オールポリカーボネート製で、酸性の雰囲気における試験用に便利です。
    アズワン品番1-7862-01寸法(mm)59×32×18
  • ボクセル(精密器具搬送・保管容器) ボクセル

    ボクセル(精密器具搬送・保管容器)

    ボクセル(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質伸縮膜/PU(ポリウレタン)材質(本体)PS(ポリスチレン)
  • ラボ用クリップ 燕物産

    ラボ用クリップ

    燕物産(1件のレビュー)
    799税込879
    1袋(6個)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)60線径(Φmm)2アズワン品番3-6075-01
  • 4インチ シングルウェハケース クリーンパック:無 搬送用 枚葉ケース アズワン

    4インチ シングルウェハケース クリーンパック:無 搬送用 枚葉ケース

    アズワン
    1,990税込2,189
    1箱(1個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    仕様4インチシングルウェハケース(1枚入)セット内容本体・カバー・スプリング×各1枚厚さ(mm)ケース:15ケース寸法(mm)112材質(ケース)PP(ポリプロピレン)ケース質量(g)41
  • 両開クランプ ヤマナカ

    両開クランプ

    ヤマナカ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、柄・ねじ・ばね/ステンレスSUS304
  • 両開きクランプ アズワン

    両開きクランプ

    アズワン(1件のレビュー)
    931税込1,024
    1個
    当日出荷
  • フレキシブルアーム型クランプ アズワン

    フレキシブルアーム型クランプ

    アズワン(4件のレビュー)
    5,490税込6,039
    1個
    当日出荷
    フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。 ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
    材質本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)付属品スペアキャップ取付可能軸径(Φmm)Φ9.5~18
  • PP製組立試験管立て 三商

    PP製組立試験管立て

    三商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    組立式なので収納時に場所を取りません。オートクレーブ(121℃)が可能です。
    外寸法(mm)250×105×70
  • TMホルダー用ケース マルエム[理化学・容器]

    TMホルダー用ケース

    マルエム[理化学・容器](4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質AS(アクリルニトリル・スチレン樹脂)適合TM-12、17、19サイズ(mm)104.4×170×65アズワン品番1-6330-01
  • ビュレット台 アズワン

    ビュレット台

    アズワン(1件のレビュー)
    5,890税込6,479
    1個
    当日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)、ビュレット押さえ部/透明PMMA(アクリル)幅(mm)(持部)245寸法(mm)290×195×536支柱(mm)(高さ)526アズワン品番3-208-01
  • カットリング ケニス

    カットリング

    ケニス
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質鋼鉄 (ユニクロメッキ)
  • クリップクランプ 宮原計量器

    クリップクランプ

    宮原計量器
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    先端はバネクリップです。支柱に取り付けるムッフ付です。 クリップ部は360°回転でき、自在に固定できます。
    材質金属製、クリップ式、クリップ部360°回転全長(mm)130開口寸法(mm)最大23適用支柱径(mm)6~20
  • シングルウェハーケース ミライアル

    シングルウェハーケース

    ミライアル
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
  • ウェハーキャリア アズワン

    ウェハーキャリア

    アズワン
    1,170税込1,287
    1個
    当日出荷
    ケース付きですので、一時的な保管や移動時に便利で、試料を安心して保管できます。 ケースは半透明で内部の観察も容易です。
    用途保管・移動時に便利です。材質PP(ポリプロピレン)半透明
  • ケッククリップ 三商

    ケッククリップ

    三商(1件のレビュー)
    719税込791
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。サイズごとに色分けされています。錆びたり変形したりしません。融点は170℃(150℃までは安全です)。強酸やハロゲンには使用出来ません。特許第1802211号
  • 遠沈管立 50ml用 三商

    遠沈管立 50ml用

    三商
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
  • ボクセルソフト ボクセル

    ボクセルソフト

    ボクセル
    2,498税込2,748
    1箱(10個)
    当日出荷
    簡易パックタイプのボクセル登場。 強靭で高い伸縮性、復元性、耐久性に優れた特殊フィルムで製品を挟み込むため、ほかの緩衝材にはない耐衝撃性で製品の安全輸送が実現。 精密機器等の製品を衝撃や落下、振動から守ります。 先の尖ったものを入れて破れることなく空中でしっかり固定されます。 フィルムは復元性に優れ何度でも繰り返し使用できます。 フレームにあるツメを引っ掛けるだけで梱包が完成します。 容器が透明なため中身を取り出さずに確認が容易にできます。
    材質(本体)PET、(フィルム)PU厚さ(mm)(本体)0.5、(フィルム)0.05
  • ウェハー搬送容器 サンコー(三甲)

    ウェハー搬送容器

    サンコー(三甲)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。 独自のクッション構造により、落下・輸送・振動に強い構造となっております。 気密性に優れています。
    セット内容カバー・クッション・カセット・ガスケット・ボトム収納数25枚材質(カバー)ポリカーボネート材質(ガスケット)エラストマー
  • テーパージョイントクランプ 三商

    テーパージョイントクランプ

    三商
    329税込362
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • ステンレス製試験管立 ケニス

    ステンレス製試験管立

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレスSUS304
  • 小型スタンド ケニス

    小型スタンド

    ケニス
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    センサ類等の支持に便利な両開クランプ付の小型スタンドです。
    付属品両開クランプ(はさみ間隔:3~55mm)・クランプ3型質量(kg)約1.5(ベース)寸法(Φ×mm)9×350ベース寸法(mm)200×135材質(支柱)ステンレス棒(SUS304)材質(ベース)鋳鉄支柱径(Φmm)9
  • スタンド 平台 スチール製 モノタロウ

    スタンド 平台 スチール製

    モノタロウ(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    安定感のある平台タイプで台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
    用途機器の設置、固定用支柱として材質支柱/スチール、台部/鋳鉄質量(kg)約1.2高さ(mm)600シャフト径(Φmm)10台座寸法(mm)200×120台座形状平形
  • スタンドセット クランプ回転式 ヤマナカ

    スタンドセット クランプ回転式

    ヤマナカ(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    クランプ部分が回転し任意の角度で固定できます。
    材質スタンド/鋳鉄、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ仕上げ)、クランプ/亜鉛ダイカスト・クロームメッキ寸法(mm)140×140×20
  • 持続性透明帯電防止ケース アズワン

    持続性透明帯電防止ケース

    アズワン
    79税込87
    1個
    当日出荷
    帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。 フタ付き(EY12・ER4Tを除く)
    材質ABS樹脂抵抗値(Ω)表面固有:4×1011
  • スタンドセット 三商

    スタンドセット

    三商
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スタンド、S型ムッフ、ライトクランプがセットになっています。S型ムッフは亜鉛合金ダイカストクロームメッキ仕上げ。
    シャフト径(Φmm)10高さ(mm)600仕様底部三点クッションゴム付質量(kg)1.5材質(台)鋳鉄製 ウレタン樹脂焼付塗装仕上げ材質(支柱)SUS304パイプ寸法(A×B)(mm)台:245×140支柱サイズ(mm)Φ10×600
  • フラスコ台(シリコーンゴム製) コクゴ

    フラスコ台(シリコーンゴム製)

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    逆さに使用することで、大小2つの径を利用できます。フラスコの温度が高い場合には、シリコーンゴム製をご使用ください。
    小径(Φmm)75大径(Φmm)100
  • 丸型クランプ アズワン

    丸型クランプ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,110税込1,221
    1個
    当日出荷
    材質アルミ合金(先端ビニール被覆)
  • パワーグリップクランプ ヤマナカ

    パワーグリップクランプ

    ヤマナカ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ビーカーなどの円筒状のものをワンタッチで、しかも簡単に固定させるための多目的クランプで、サビに強いステンレス製です。 締付け時に器具の損傷を防止するためのステンレス鋼板製のベルトを、内側に取り付けてあります。
    材質ステンレス(SUS304)柄長さ(mm)250
  • カットリング 野中理化器製作所

    カットリング

    野中理化器製作所(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    クランプだけでの保持では危険な場合に、補助として支えることにより安定します。
    材質鉄(ユニクロームメッキ)
  • 試験管立SC型 三和化研工業

    試験管立SC型

    三和化研工業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    コーティングワイヤー製
    材質鉄+ポリコーティング仕上げ
  • PCRチューブラック ケニス

    PCRチューブラック

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    0.2mL用の96穴PCRチューブ用ラックです。 8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 -90℃から121℃まで使用できますので、オートクレーブや凍結保存が可能です。 縦列に英字、横列に数字の刻印付で、試料管理が簡単です。
    材質PP寸法(mm)126×87×32架数0.2mL×96(8連×12、12連×4)
  • ステンレス角ムッフ アズワン

    ステンレス角ムッフ

    アズワン
    3,390税込3,729
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐食性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ウェハーシングル搬送容器 サンコー(三甲)

    ウェハーシングル搬送容器

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    ウエハを清浄に搬送する枚葉タイプです。 アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。 積層高さもコンパクトです。 低汚染を追求した材質で製造されています。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。 SS300はガスケットを有し、帯電防止性も品揃えしています。 SS300セットはパッキン付きですので、気密性に優れています。
    タイプ枚葉タイプ材質(ケース)ポリカーボネート材質(カバー)ポリカーボネート材質(クッション)ポリブチレンテレフタレート
  • 遠沈管用発泡ラック 三商

    遠沈管用発泡ラック

    三商(2件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    発泡スチロール製のラックで、軽量です。保存や持ち運びに便利。
架台/スタンド/ホルダー類