カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- アズワン(344)
- 三商(180)
- TGK(東京硝子器械)(101)
- ケニス(97)
- ナリカ(74)
- ヤマナカ(44)
- Simport(41)
- テラオカ(ANEX)(38)
- Thermo Fisher Scientific(37)
- ビーエム機器(33)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(32)
- 三和化研工業(27)
- コクゴ(25)
- 河村電器産業(24)
- Kartell(カルテル)(22)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(22)
- climbing(クライミング)(21)
- マルエム[理化学・容器](19)
- AXYGEN(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

遠心管ラック 50mlx4本/15mlx8本 99018シリーズ
TPP¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。仕様●オートクレーブ可能(121℃,15分)●サイズ(W×D×H):196.0×86.0×68.0mm●ウェル直径:50ml…29.0mmΦ/15ml…16.7mmΦ●材質:P.P●温度耐性:-60℃~121℃アズワン品番65-3799-35
8インチ両面ミラーシリコンウエハー P型(100)(オリフラ)
SSウエハー¥65,980税込¥72,5781ケース(25枚)当日出荷海外製造のシリコンウエハーです。製造年月は不問となります。用途研究開発・ダミー用仕様TTV:0.8≦/μm、WARP:20≦/μm、面方位:100その他メーカー保証無し、および記載なきスペックは不問材質シリコン長さ(mm)オリフラ:57.5±2.5直径(Φmm)200.0±0.2タイプP入数(枚)25厚さ(μm)725±10仕上両面ミラー抵抗値(Ω)16~24cm
ホワイトペーパーフリーズボックス 457シリーズ
WATSON¥10,999税込¥12,0991箱(12個)当日出荷から10日以内出荷マット紙タイプのフリーボックス光触媒コーティングされているので霜が付きにくくなっています箱の底に各ウェルの座標番号が表示されています
セパラワンタッチクランプ CL32830シリーズ
climbing(クライミング)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から10日以内出荷セパラブルフラスコとセパラブルカバーを固定する治具です。材質SUS304
マイクロチューブラック
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷フタが付いているので試料の保管にも使用できます。縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。オートクレーブ可能です。トラスコ品番368-9418材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)151高さ(mm)46奥行(mm)151使用温度範囲-80~121℃管径(Φmm)12立て数(本)100配列10×10
アイソフリーズラック
フナコシ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷便利なマイクロチューブ用クーラーで、チューブを低温に保ったまま机上で実験できます。 冷凍庫(-20℃以下)に一晩入れておけば、ラック内のゲル(保冷剤)により3時間冷温を保持します。 ラックは両面式です。材質ポリカーボネート寸法(mm)108×168×103架数0.5mLまたは1.5/2.0mL×20 (両面式)
連結フリッパー
ケニス¥949税込¥1,0441個当日出荷連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。 4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。材質PP寸法(mm)100×95×50色紫容量(mL)50滅菌オートクレーブ可架数0.5mL(8mmΦ):13穴 1.5mL(12mmΦ):26+6+8穴 15mL(17mmΦ):6穴 50mL(30mmΦ):5+2穴
マイクロピペットスタンド
ケニス¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷ギルソンのピペットマンシリーズとITピペットに対応したマイクロピペットスタンドです。 上部切込穴部分にマイクロピペットのハンドル部分を引掛けて保持するボックス型スタンドです。 切込穴の幅24mm×奥行40mmに適合するマイクロピペットに対応します。材質アクリル寸法(幅W×奥行D)(mm)24×40(穴)外寸(mm)260×106×325板厚(mm)5架数4主な適合ピペットピペットマン(ギルソン) ITピペット(ITシリーズ・Gシリーズ)
フラスコアンカー M
アズワン¥2,190税込¥2,4091個当日出荷メスフラスコ・メスシリンダー・丸底・平底フラスコ等、転倒による破損の多い器具の肩部・底部に取り付けて使用します。材質鉄(PVCコーティング)質量(g)約565外径×内径×高さH(mm)約Φ105×Φ61×25
ウェハーシングル搬送容器SCCセット SSシリーズ
アズワン¥2,940~税込¥3,234~1セット当日出荷低汚染を追求した材質で製造されています。トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。パッキン付きですので、気密性に優れています。セット内容本体・カバー・スプリング×各1枚
チューブラック 96ウェル 青、緑、ピンク、黄、オレンジ 5個入
Heathrow Scientific¥12,980税込¥14,2781箱(5個)当日出荷裏表が使えてフタのあるタイプです。フタはスナップではめ込みます。チューブが取り出しやすいようにウェル周辺部がリング状に盛り上がっています。(1.5mL/2.0mLチューブ側)持ちやすいようにタブが付いています。材質PP色青、緑、ピンク、黄、オレンジ穴数8×12適合チューブ表面/0.5mL(96ウェル)、裏面/1.5mL・2.0mLチューブアズワン品番4-1838-01
メスシリンダーハンガー MH-1N
ナリカ¥18,000税込¥19,8001個4日以内出荷20~200mLのメスシリンダーが12本掛けられます。内径11mm以上の試験管も利用できます。材質塩化ビニル寸法(mm)340×240×280
温度計立て(50本立て)
ナリカ¥12,500税込¥13,7501個4日以内出荷棒状の温度計を50本まで収納でき、持ち運びにも便利です。収納場所には1~50の数字がふられており、数量が一目で確認できます。材質透明アクリル寸法(mm)280×150×180
バイアルケース(直径16.25mmバイアル用) 緩衝ウレタン付 (カミコンバイアルケース)
金鵄製作所¥6,998~税込¥7,698~1箱(20組)ほか7日以内出荷直径16.25mmのバイアル保管用に作られた紙製バイアルホルダーです。フタ部分が紙製なので、情報の書き込みやシールの添付が可能です。フタ付きバイアル収納箱の為、バイアルを遮光でき、外気との接触を減らすことができます。衝撃を和らげるために、緩衝ウレタンでバイアルの上下を挟み込めます。ファイザー社製新型コロナウイルスワクチンのバイアルサイズ(直径16.25mm)に合わせて設計しました。マイナス80℃凍結における耐久性試験実施済です。仕切りには「カミコン®;」(紙製仕切り)を採用しており、簡単に組み立てて頂くことが可能です。「24マス」と「40マス」の2サイズをご用意致しました。材質特殊白板紙、ミルクカートン紙、ウレタン
スタンド スタンド
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781台当日出荷バーライトはスタンドに装着することにより、高さを調整することが出来ます。トラスコ品番195-1384幅(mm)129高さ(mm)307質量(g)1600奥行(mm)129アズワン品番64-8713-79
鉄製スタンド みにべ~fit
ナリカ¥18,000税込¥19,8001個4日以内出荷コンパクトでちょっとした実験にぴったりサイズ 理科実験用ガスコンロがぴったり収まるベースデザイン ナリカオリジナル『マルチフック』装備でつり棒いらず!仕様台座:ポケット搭載(2箇所)/自在はさみ:1個(マルチフック搭載)/クランプ:1個種別B型材質(支柱)ステンレス、(台座)亜鉛ダイキャスト寸法(mm)(支柱)Φ12×490、(台座)210×170×42質量(kg)1.6(台座)
マイクロピペットスタンド
ナリカ¥7,100税込¥7,8101個5日以内出荷スタンド式でも平置き式でも使えるマイクロピペット用のスタンドです。オートクレーブ可能。材質SUS304寸法(mm)120×270×81(258)掛数(本)2
管ビン立
三商¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から6日以内出荷よく使用されるサイズの管ビンの収納に便利です。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。管ビン立同士は異なるサイズでも積み重ねできます。別売の網フタを取付けることで、瓶を入れたままでのすすぎ・洗浄も可能です。オートクレーブ可能です。材質SUS304
miniクランプ ムッフ付
三商¥2,598税込¥2,8581個当日出荷極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型なので真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ全長(mm)140挟み幅約23mm取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19使用径(Φmm)2~28
ステンレス製角ムッフ 特大
三商¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、攪拌機の固定やパイプの組立に最適です。最大Φ20mmまでの径にフィットしますので、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。仕様蝶ねじタイプ適合パイプ径(Φmm)10~20
セパラブルクランプ
三商¥1,798税込¥1,9781個当日出荷フランジをしっかりと固定できるように締付部が工夫されています。材質合金ダイキャストユニクロムメッキ、ネオプレンゴム締付範囲(mm)5~20
オンアイスアルミブロック
三商¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷PCRの前処理用に最適。チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。間接的に冷却を行うことができる為、サンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。アルマイト加工。外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×123×25
バイアルビン立 SS27シリーズ
三和化研工業¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から7日以内出荷通常の管立てとして使用でき、蓋付のため、ビンを入れたまま洗浄ができます仕様使用胴径(mm):27材質ステンレス棚板高さ(mm)40角穴(mm)29
SUSハンドル付サイクロンクランプ CY2Hシリーズ
省栄製作所¥719~税込¥791~1個当日出荷から13日以内出荷手締め型ホースクランプ(SUS304製ハンドル付)材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス製(SUS304)材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)材質(フープ)ステンレス製(SUS304)
B型自在クランプ AHシリーズ
省栄製作所¥269~税込¥296~1個当日出荷から12日以内出荷ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/オール鉄製)材質(ハウジング)鉄製(SPCC)スクリュー8mmHEX六角マイナス板厚t(mm)【フープ】0.8板幅(mm)【フープ】13材質(スクリュー部)鉄製(SWCH)材質(フープ)鉄製(SPCC)
チップトレー メタル積層タイプ TLC-0201シリーズ
アズワン¥13,464~税込¥14,810~1個当日出荷から13日以内出荷加熱工程、試験工程用キャリアに適しています。ポケット部は金属エッチングプロセスの為、高精度です。仕様●製作工法:金属加工+エッチング材質ステンレス(SUS304)構造0.15mm厚シート3層圧着接合サイズ(inch)2(トレーベース)深さ(mm)0.45(ポケット)
ウエハキャリア用ハンドル CHシリーズ
大日商事¥19,980~税込¥21,978~1個16日以内出荷から22日以内出荷頂部2本のバーを上下より2~3本の指先でつまみ、力を加えて押せば両脚が開きます。両脚端のバーをキャリアの溝にはめればハンドルは装着されます。材質PFA



















































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)