1,706件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンド アジャスター付 アズワン

    スタンド アジャスター付

    アズワン
    23,600税込25,960
    1個
    当日出荷
    ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
    質量(kg)約8材質(支柱)ステンレス(SUS304)支柱サイズ(mm)Φ16×700
  • ラボ用クリップ アズワン

    ラボ用クリップ

    アズワン
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
  • フラットシャーレホルダー アズワン

    フラットシャーレホルダー

    アズワン
    4,790税込5,269
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トレー1枚にΦ90×20mmシャーレを5枚置く事ができます。
    材質スチール・クロムメッキ
  • マイクロピペットスタンド アズワン

    マイクロピペットスタンド

    アズワン
    14,600税込16,060
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でオートクレーブ可能です。スタンド式または平置き式で使う事ができます。
    仕様ツインアクション材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)305×280×93(スタンド式で使用時318)質量(g)600掛数(本)5アズワン品番1-1609-01
  • ステンレススタンド A&D(エー・アンド・デイ)

    ステンレススタンド

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    PA/MPAシリーズ用ステンレススタンド。3本まで設置可能。PA/MPA全機種に使用可能。
    トラスコ品番856-2793RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロート台 サンプラテック

    ロート台

    サンプラテック
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    受け台の材質はPVC(塩ビ)です。高さの調節が可能です。
    穴径(Φmm)36型番1136掛数(個)2
  • ピペット立台S型 サンプラテック

    ピペット立台S型

    サンプラテック
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    羽根の高さを調節できる便利なピペット台です。
    材質塩化ビニル
  • 半導体ウエハ搬送容器SS サンコー(三甲)

    半導体ウエハ搬送容器SS

    サンコー(三甲)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    進化を続ける半導体産業の基盤であるウエハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。サンプルキープ用としても活躍します。
    タイプ枚葉タイプ
  • 鉄製スタンド ヤガミ

    鉄製スタンド

    ヤガミ
    27,799税込30,579
    1台
    3日以内出荷
    バランスが均等で使いやすい大型自在バサミ付です。 器具の急落下・破損を防ぐ落下防止機構付クランプです。 締め付けやすく、間違いにくい大型色分けつまみ付です。
    用途試験管、フラスコなどの実験器具の保持に使用します。質量(kg)4.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×230×700支柱径(Φmm)12
  • ディッパー フロロウエアー/インテグリス

    ディッパー

    フロロウエアー/インテグリス
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    ハンドルのクリップでウェハーやマスクを簡単に固定できます。 脚部にはマスク用角形みぞの底にウェーハー用V字型みぞがあります。
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • フラスコレシーブ アズワン

    フラスコレシーブ

    アズワン
    859税込945
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    容器との接触部に8本の凸型節目がありますので、フラスコ外壁が濡れている場合でも滑り止めとなり、安定してフラスコを立てることができます。
    適合25mL~3L
  • 万能フラスコ台 アズワン

    万能フラスコ台

    アズワン
    1,610税込1,771
    1個
    当日出荷
    適合5mL~10L材質ポリエチレン(PE)寸法(Φmm)150耐熱温度(℃)115アズワン品番6-503-01
  • U型スタンド アズワン

    U型スタンド

    アズワン
    26,200税込28,820
    1個
    当日出荷
    付属品ムッフ1個材質鉄(クロームメッキ)、台/鋳鉄(塗装仕上)質量(kg)約4高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×700(パイプ)ベース寸法(mm)287×175(内寸)アズワン品番6-424-01台座形状U形
  • シャーレラック アズワン

    シャーレラック

    アズワン
    7,590税込8,349
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ニューサンプルホルダー用 オプション マルエム[理化学・容器]

    ニューサンプルホルダー用 オプション

    マルエム[理化学・容器]
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PS(ポリスチレン)耐寒温度(℃)-20
  • フィルムフレームシッパー(8インチウェハー用) フロロウエアー/インテグリス

    フィルムフレームシッパー(8インチウェハー用)

    フロロウエアー/インテグリス
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ダイシングフレーム付きのウェハーを確実・効果的に運搬および保管できます。 洗浄により繰り返し使用が可能で、コスト削減と廃棄物低減に貢献します。
    材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)225×288×309アズワン品番1-8206-01収納枚数(枚)25適合ウェハー寸法(Φmm)200(8インチ)
  • マイティラック アズワン

    マイティラック

    アズワン
    5,790税込6,369
    1個
    当日出荷
    表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
    仕様オートクレーブ可能材質PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)立て数(本)50
  • エレクトラック(PAT.P) マルエム[理化学・容器]

    エレクトラック(PAT.P)

    マルエム[理化学・容器]
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    組み立て式で収納に場所をとりません。プレートの交換で他のサイズにも使用できます。(※平底にはプレートを1枚、丸底には2枚使用して下さい。)
    材質ステンレス(SUS304)本体サイズ(mm)244×129×106
  • フリーアームスタンド用クランプヘッド TGK(東京硝子器械)

    フリーアームスタンド用クランプヘッド

    TGK(東京硝子器械)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷
    仕様締付範囲3~55mmTGK品番561-54-73-04品名クランプヘッドアーム長さ(mm)約40
  • Fine 枠棒 ステンレス TGK(東京硝子器械)

    Fine 枠棒 ステンレス

    TGK(東京硝子器械)
    881税込969
    1個
    4日以内出荷
    外径(Φmm)12使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • Fine ウォーターバス用クランプ TGK(東京硝子器械)

    Fine ウォーターバス用クランプ

    TGK(東京硝子器械)
    6,158税込6,774
    1個
    当日出荷
    ウォーターバスの液中に沈めた物を、挟む時に便利です。水槽の縁から、クランプしてください。
    材質アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング
  • ロート台 塩ビ製 2ケ掛 TGK(東京硝子器械)

    ロート台 塩ビ製 2ケ掛

    TGK(東京硝子器械)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    耐薬品性にすぐれています。
    TGK品番405-51-41-05材質PVC(塩化ビニル樹脂)溝長(mm)18下径(Φmm)約30上径(Φmm)約36全高(mm)620溝幅(mm)9掛数(個)2
  • 分液ロート受け PP 1個用 #970 Kartell(カルテル)

    分液ロート受け PP 1個用 #970

    Kartell(カルテル)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。
    TGK品番198-19-73-21材質PP受数1個用内径(mm)上部内径:約85/下部内径:約70
  • 遠心管ラック 50mlx10本/15mlx18本 99017シリーズ TPP

    遠心管ラック 50mlx10本/15mlx18本 99017シリーズ

    TPP
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃,15分)●サイズ(W×D×H):205.0×96.7×58.7mm●ウェル直径:50ml…29.0mmΦ/15ml…16.7mmΦ●材質:P.P●温度耐性:-60℃~121℃アズワン品番65-3799-33
  • 6インチコインロール シリコンウエハー SSウエハー

    6インチコインロール シリコンウエハー

    SSウエハー
    21,980税込24,178
    1箱
    当日出荷から10日以内出荷
    コインロール梱包の6インチシリコンウエハーです。間に紙を挟んでプラスチック円筒ケースに収納して出荷します。(※プラスチック円筒ケースが供給難のため、ラップ巻きとなる場合があります。数枚レベルの出荷の際には、さらにプチプチで巻いて保護致します。)片面ミラー、パーティクル不問品です。
    用途研究開発・ダミー用など仕様パーティクル:不問、レーザーマーク:不問、面状態:片面ミラーサイズ6インチタイプP/N不問直径(Φcm)150±0.5厚さ(μm)625±25抵抗値不問
  • チャップマンフラスコ用ロートⅡ(転倒保護付ゴム式) FSC藤原産業

    チャップマンフラスコ用ロートⅡ(転倒保護付ゴム式)

    FSC藤原産業
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    衝撃吸収設計。上部に装着することで、万一の転倒時でもロート部がクッションとなり、フラスコ本体の割れを防止。簡単サンプル投入。ロート形状により、土試料の投入がスムーズで、試験準備時間を短縮。一台二役の便利設計!衝撃吸収と投入補助、二つの機能をこれ一つで実現
    用途土粒子比重試験(JIS A 1202)など、チャップマンフラスコを用いる各種土質試験に最適材質ゴム口径(Φ)35外径(Φ)80
  • プラスチッククリップ アキュラ

    プラスチッククリップ

    アキュラ
    17,980税込19,778
    1箱(100個)
    当日出荷
    ※ 常温硬化樹脂で埋込む場合の薄形、細形の顕微鏡観察試料を垂直に立てる支持具です。 。※ 埋込みの際に薄い試料を垂直に立てるクリップです。 。※ プラスチック製ですので削り粉が試料にキズを付ける心配がありません。 。※ 4本の足で立ちますので、カメラで試料の界面を撮影しても、クリップが写真に写り込みません。 。※ 洗濯バサミ方式の開閉ですので、厚手の試料も簡単に挟めます。
  • チューブ立て Eppendorf(エッペンドルフ)

    チューブ立て

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    8,798税込9,678
    1組(2個)
    3日以内出荷から91日以内出荷
    コンパクトな寸法に設計されており、幅をとりません。ポジション番号付きなので、迅速かつ容易に向きが分かります。チューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます。滑らないシリコン脚でハンドリングが安全にできます。ラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができます。積み重ねが可能です。
    材質PP滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-86~121入数(個)2
  • ウェハー用クッション 帯電防止タイプ 1袋 SL-CUSシリーズ セレン

    ウェハー用クッション 帯電防止タイプ 1袋 SL-CUSシリーズ

    セレン
    5,498税込6,048
    1袋(50枚)ほか
    翌々日出荷
    ウェハー収納時のクッションとして使用します。帯電防止タイプです。
    材質EPE(発泡ポリエチレン)
  • ウェハートレー SL-WCBシリーズ セレン

    ウェハートレー SL-WCBシリーズ

    セレン
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    ウェハー搬送用の容器です。
    材質PP
  • ピペットスタンド 6本用 アズワン

    ピペットスタンド 6本用

    アズワン
    14,850税込16,335
    1個
    翌々日出荷
    下部ホルダーが付いているため、ピペット同士の接触を防止可能です。上部は360°回転可能です。ベースは滑り止め・ウェイト付きで安定しています。
    仕様適合ピペット:VIOLAMOピペット、eppendolf社製、DLAB社製、IKA社製材質ABS樹脂寸法(mm)Φ185×330掛数(本)6アズワン品番4-6387-01
  • テストチューブスタンド 組み立て式 Polylab

    テストチューブスタンド 組み立て式

    Polylab
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    組み立てと分解が容易にできるため、洗浄しやすいです。底部が細かい網状になっており、水をよく通します。
    材質PP使用時寸法(mm)105×250×67
  • 2インチ シングルウェハケース クリーンパック:有 搬送用 枚葉ケース アズワン

    2インチ シングルウェハケース クリーンパック:有 搬送用 枚葉ケース

    アズワン
    2,510税込2,761
    1箱(1個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    仕様●2インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:60mm●ケース厚み:12mm●ケース重量:11.5g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:有(本商品はクリーンパックはしております。)
  • 10×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    10×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    19,600税込21,560
    1箱(20枚)ほか
    16日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    仕様●サイズ(mm):10×20●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
  • 10×10mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    10×10mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    17,900税込19,690
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • ステンレス両開きクランプ NCシリーズ アズワン

    ステンレス両開きクランプ NCシリーズ

    アズワン
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
  • チューブラック 100本立 TR-100シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    チューブラック 100本立 TR-100シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    2,399税込2,639
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは6色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク・黄)、使いやすく壊れにくい、3点式ヒンジフタを採用しています。、フタは安全ロックで確実に閉まり、万一の落下時にもチューブ等の飛散を防ぎます。
    仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:155×141×55●穴寸法mm:12.7×12.7●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
  • チューブスタンド TSシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    チューブスタンド TSシリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
  • 96-WELL リバーシブルラック 96本立て 5320-00シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    96-WELL リバーシブルラック 96本立て 5320-00シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    2,099税込2,309
    1個
    当日出荷
    両面タイプのラックです。表面には1.5/2.0mL、裏面には0.5mLチューブが立てられます。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、フタ部分に書き込みスペースがあります。、カラーは6色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク・黄)
    仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:118×213×50●穴の深さmm:26●穴寸法mm:表Φ11 裏Φ8●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
  • 8インチシリコンウェハ 研究用 100 アズワン

    8インチシリコンウェハ 研究用 100

    アズワン
    77,900税込85,690
    1箱(1枚)ほか
    4日以内出荷から32日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
架台/スタンド/ホルダー類