絞り込み
ねじの呼び
- M36
- 1/4(16)
- 5/16(15)
- 3/8(19)
- 1/2(13)
- M2(140)
- M2.5(98)
- M2.6(93)
- M3(255)
- M4(272)
- M5(249)
- M6(254)
- M8(233)
- M10(182)
- M12(139)
- M14(30)
- M16(52)
- M18(14)
- M20(34)
- No.4(12)
- No.10(15)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 15(2)
- 18(2)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 60(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 110(1)
材質
- 鉄すべて(5)
- S45C(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(4)
表面処理
- 生地/未処理(3)
- 黒染め(2)
ブランド
- 大阪魂(3)
- 大喜多(2)
大阪魂・大喜多
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
止めねじは、機械部品を固定する時に用いられるねじです。頭部がなくねじ部だけで構成された形状が特徴。先端部分には、とがり先、平先、くぼみ先などの形状があり、用途によって適した形状の製品が使い分けられています。穴の形状にはすり割り溝、十字型、六角があり、一般に使われることが多いのは六角穴の「六角穴付き止めねじ」です。ホーローセット・スクリュー(ホーローセット)とも呼ばれます。サイズが小さく頭部の出っ張りがないため、非常に狭い場所でのねじ締めに役立っているのが止めねじです。
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(140)
M2.5(98)
M2.6(93)
M3(255)
M4(272)
M5(249)
M6(254)
M8(233)
M10(182)
M12(139)
ねじの呼びをもっと見る

ロックネジ 2種
大喜多¥489税込¥5381個当日出荷から3日以内出荷M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45Cねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44仕上黒染RoHS指令(10物質対応)対応