絞り込み
ねじの呼び
- M36
- 3.1mm(235)
- 4mm(470)
- 4.15mm(292)
- 5mm(331)
- M2(1,730)
- M2.3(575)
- M2.5(718)
- M2.6(1,384)
- M3(5,016)
- M3.5(1,387)
- M3.8(488)
- M4(7,653)
- M4.2(429)
- M4.5(443)
- M4.8(224)
- M5(5,247)
- M6(4,339)
- M8(2,356)
- M10(992)
- M12(605)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 15(2)
- 18(2)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 60(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 110(1)
材質
- 鉄すべて(5)
- S45C(2)
表面処理
- 生地/未処理(3)
- 黒染め(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(4)
ブランド
- 大阪魂(3)
- 大喜多(2)
大阪魂・大喜多
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

ロックネジ 2種
大喜多¥489税込¥5381個当日出荷から3日以内出荷M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染ねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応