21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (527種類の商品があります)

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

1個
408 税込449
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
端子形状一体型
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サイズ(オスΦ5.5(Φ2.1)×12mm、メスΦ6.5(Φ1.4)×10mm)。2芯電源用コネクターセット。OPC(オス-メス)を2芯線(OP線など)で延長して近くの電源コンセントまで延ばして使用します。
1個
340 税込374
当日出荷

強力な洗浄成分の効果で、キャブレターを分解せずに迅速に内部のスラッジを取り除きます。エアクリーナー を外し、エンジンを始動して回転数を上下させながらキャブレターに直接スプレーして使用できます。エンジンコンディショナーとの併用でさらに効果を発揮します。
用途速効型キャブレター洗浄スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量420mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,280 税込2,508
当日出荷

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

USB Type-A入力とDC電源出力変換ケーブルです。8種のアダプタが付属
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ1DC 付属品8種変換プラグ オス形状USB Type-A ,DC 変換タイプオス - オス コネクタ2USB Type-A
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類丸型 コンタクト形状オス 仕様DCプラグ 種別DCプラグ車載機器用 形状ストレート 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)2 プラグ(mm)Φ6.5×3.1
1個
379 税込417
当日出荷

PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード (2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。 DCプラグ(PL2C側)サイズ Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
1個
500 税込550
当日出荷

高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 SAE10W-30 APISM/CF相当 ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スパークプラグ(B-6ES)
部品名称スパークプラグ(B-6ES) 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.12MB) 図解NoMKW1010-BC-1(2013) クランクケース,ピストン,エレクトリックデバイス部品_No.64、MKW1010-BP クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.64、MKW1010-BCR クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.64、MKW1010-BC-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.64、MKW1010-BPS-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.64
1個
799 税込879
7日以内出荷

1個ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1本
419 税込461
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
1個ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
特価
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)


1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)