184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
用途ビジネス、スクーター用 種別メーターケーブル
1本
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
用途オンロード ( 大型車 ) 用
1本
719 税込791
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1本ほか
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
当日出荷

「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
用途モーターサイクル用タイヤ
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
564 税込620
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエチレン グリーン タイプモス 苔 寸法(cm)Φ18×H4
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚ほか
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (833種類の商品があります)

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ステンレスメッシュ
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。
用途カブタイヤ リム径(inch)17 タイプW/T
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。
用途カブタイヤ
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。
用途カブタイヤ
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セットほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

蛭石を1000℃以上の高温で焼成した無菌の土壌改良材です。 多孔質で非常に軽く、保水性・通気性・保肥性があります。 PHもほぼ中性です。(アルカリ性のものもあります) ピートモスや赤玉土などと混ぜて使用します。
1袋(2L)ほか
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水苔が長期間堆積してできた物で、北欧・カナダなどで産出される酸性の有機質資材。 草花・観葉植物などに2割~3割配合するなどとして土壌改良できます。 ブルーベリーなど酸性を好む植物にも適しています。
適合作物ブルーベリー 仕様軽い素材・天然素材
1袋(2L)ほか
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピートモス・赤玉土等をMIXした土で、軽量で清潔なため室内でも使える。
適合作物観葉植物 仕様室内でも安心・肥料入り
1袋(3L)ほか
319 税込351
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

湿地のコケ類などが長期間に堆積・分解してできたもの。強い酸性(pH4)なので中和して使用して下さい。 通気性・保水性に優れ、他土と配合してハンギング用土・土の軽量化などにお使い下さい。 ブルーベリーなどの酸性を好む植物の調整材としても使用します。
1袋(5L)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


湿地のコケ類が泥炭化した土壌改良材で土壌の酸度調整・膨軟化やブルーベリーの栽培に必須です。
用途種まき、ハンギング等の軽量培養土作り、ブルーベリーなど。 適合作物ブルーベリー
1袋(2L)ほか
289 税込318
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピートモスを生分解性不織布(PLA)で包んだペレットです。水を含ませると膨張する、ポットと培養土が一体となった育苗用品です。
用途初期育苗後、そのまま植え付けが可能なので根を傷めず、植え付け後の生育が良好です。また、そのまま植え付けるのでゴミが出ません。
1箱(1000個)ほか
30,980 税込34,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピートモスやバークなどを使用した培養土の撥水を防止し、土壌水分を最適に保ちます。 植物に対する安全性が高いので安心です。 散水の回数・量・時間を減らせます。 培養土調整時から出荷直前までいつでも使えます。 鉢ごとの生育のバラつきをなくします。 与えた肥料や薬剤が無駄なく土壌に行き渡ります。
用途農業生産者用界面活性剤 成分非イオン界面活性剤 性状無色または淡黄色透明の液体
1本(1L)
2,998 税込3,298
当日出荷

土のpHをブルーベリーに適した酸性に調整。 葉色を良くするマグネシウム入りの専用肥料を配合。 酸性にする効果を高めるイオウ成分を配合。 水に馴染みやすいピートモスを配合。
適合作物ブルーベリー アズワン品番65-1829-47 原材料ピートモス、赤玉土、鹿沼土、abコンポ
1袋(12L)
1,298 税込1,428
当日出荷

本製品は、経済産業省「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の要件を満たすco2センサーを使用しています。正しい数値を表示するので安心してご利用いただけます。4色のインジケーターに加え、どういう行動をとればよいか誰にでもわかりやすいよう「注意喚起メッセージ」を表示し「わかりやすさ」に特化しています。また、1001pmまたは1501ppm2つの基準値から選べる「警報ブザー音」で換気の必要性をお知らせします。温度湿度表示機能はもちろん、CO2濃度測定器には珍しい電波時計・カレンダー表示機能付き。時刻や日付を見るついでにCO2濃度を併せて確認できます。物があふれがちなデスクやカウンター等限られたスペースもすっきりとした印象に。お部屋の環境にあわせて4段階で表示の明るさを切替できます。夜間などディスプレイの明るさを調整することができます。定期的に確認するものだからこそ、視認性に配慮しています。
用途換気の目安を目的とした二酸化炭素濃度の測定 付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター 材質プラスチック ホワイト 質量(g)400 電源ACアダプター 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×200×28 機能電波時計、二酸化炭素(CO2)濃度表示(精度:表示値の5%+50ppm)、24時間自動校正、手動校正機能、インジケーター表示(換気)、警報ブザー(ON/OFF機能)、警報ブザー設定(1001ppm/1501ppm)、温度湿度表示、カレンダー表示、バックアップ機能 対象ガスCO2
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

ピートモスとパルプを圧縮して作った天然素材でできたポットです。
用途初期育苗後、そのまま植え付けが可能なので根を傷めず、植え付け後の生育が良好です。また、そのまま植え付けるのでゴミが出ません。
1箱(1400個)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピートモスを酸度調整して赤玉土・肥料等を配合した保水性の良い用土。
適合作物種まき・さし芽 仕様天然素材
1袋(24L)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


寒冷地で水苔が堆積し、嫌気的条件の中で長い年月を経てできあがったもの。軽量で、酸性(pH3.7~4.0)、保水力と保肥力が高い。
用途ブルーベリー等の酸性を好む植物、土壌改良、種まき、ハンギング等 適合作物ブルーベリー
1袋(20L)ほか
939 税込1,033
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マイプランツ 健やかに育てるソイルアガベ・多肉植物・塊根植物用 KINCHO園芸 動画あり
アガベ・多肉植物・塊根植物を健やかに育てるためのプレミアムな培養土です。水はけが良く根が呼吸しやすい培養土:粒状土(鹿沼土)をベースに厳選した土壌改良資材(軽石、パーライト、ピートモス)で排水性と通気性を保ち、根腐れを防止します。根張りを良くする活力成分入り:根の細胞を活性化するビール酵母抽出物入り。株をしっかりとささえる:配合原料の粒が細かく均一なため植え付け直後のぐらつきがありません。水やりサインが一目でわかります。イヤな虫やコバエが発生しにくい清潔な土。【植え替えの目安】。1~2年を目安に植え替えます。鉢底から根がはみ出ていて、鉢の中が根でいっぱいになったもの。土がかたくなり、水やりの時に鉢の上から流れ出てしまうもの。植物が大きくなり、鉢いっぱいで水を与える余裕がないもの。【植え替え方法】。鉢に根がいっぱいに張った場合は、一回り大きな鉢に鉢増ししますが大きくしたくない場合は、古い根や傷んだ根を適宜カットして整理し、同じ大きさの鉢でコンパクトに仕立てましょう。1植え付ける鉢の鉢底穴が大きい場合は鉢底ネットを敷きましょう。鉢に培養土を入れて植え付けます。2棒などで突いて根の周りにすき間ができないようにします。3植え付け後、約1週間あけてから水をたっぷりと与えます。
用途大切な植物を委ねたくなる
1個(2L)ほか
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


省エネタイプのHEPAフィルタです。0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集効率を保証します。 610mm×610mmの間口で50m3/minの風量を処理できます。
用途空調機の最終フィルター。 使用温度(℃)60以下 使用湿度範囲85%RH以下 捕集効率(%)99.97
1台
43,900 税込48,290
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ピートモスを主体に配合。 軽量で清潔・無臭なため室内園芸に最適。
仕様室内でも安心・肥料入り 容量(L)3 寸法(縦×横×高さH)(cm)33×24×5
1袋(3L)
319 税込351
7日以内出荷