無溶剤の浸透性防錆剤。錆びの上にも塗布可能。
用途鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
付属品ノズル(50cm)
色薄褐色
タイプ無溶剤
膜厚(μm)(推奨)40~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
無溶剤で低粘性の防錆剤。表面張力が低く、強力な浸透性を持ち、パネルの合わせ目やスポット溶接部の隙間などに深く浸透します。
また、水置換性により、水分を除去し、撥水性のある軟質の防錆被膜を形成します。
錆の上から施工することでその進行を抑制する作用を持っているので新車時からの防錆対策はもちろんのこと、中古車に対しても高い効果を発揮します。
用途ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆
色半透明
膜厚(μm)(推奨)40~60
危険等級Ⅲ
浸透性80mm
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
性状ワックスベース(高浸透、低粘度)
危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
カートリッジガンの延長ノズルです。
浸透性防錆剤 (700及び750) を塗布することができます。
ロングノズルの先端で放射状に塗布することができます。
寸法(cm)90
危険物の類別非危険物
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
低溶剤の浸透性防錆剤。錆びの上にも塗布可能。
用途鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
付属品ノズル(50cm)
色黄褐色
タイプ低溶剤
膜厚(μm)(推奨)50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
低溶剤のビチューメン系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
色黒
膜厚(μm)(推奨)150~350
塗膜状態半硬質
ベースビチューメン
危険等級Ⅲ
溶剤低溶剤
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
色黒
膜厚(μm)(推奨)100~250
塗膜状態軟質
ベースワックス
危険等級Ⅲ
溶剤なし
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量218mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
厚膜防錆剤で、耐チッピング性能・遮音性能にも優れています。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のタイヤハウス内・アンダーコート等。
色黒
危険等級Ⅲ
膜厚(mm)1-3
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
色黄褐色
膜厚(μm)(推奨)100~250
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量218mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。
さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。
鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。
また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など
色シルバー
乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間
成分プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン(Ⅳ)、カーボンブラック
主な用途亜鉛メッキ、鉄
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
こんなお得な商品も!

サビ転換塗料
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。
ケレン作業の手間が省けます。
水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。
鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。
施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。
亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。
錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。
上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。
シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。
サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。
色シルバー
主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ
使用場所屋外用
特性速乾、サビ止め
膜厚(μm)30~40(Dry)
密度1.12(20℃)
使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2
希釈清水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5
指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4
半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4
上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間
RoHS指令(10物質対応)対応
塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18
下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
比較的厚い防錆被膜を形成し、泥はねや石はねから長期間保護します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆(遮音効果も期待できます)
色黒
膜厚(μm)(推奨)500~1500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
性状ビチューメンベース(ファイバー入り)
危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。
ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。
あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。
塗料などの下塗り防錆剤。
色乳白色
主成分合成ラテックス樹脂
特性さび止め
比重1.3
耐熱温度(℃)93
主な用途鉄
使用可能材質鉄
油性無溶剤(300、700)・油性低溶剤(750、900、1600、オートプラストーン等)のリムーバー
用途塗膜除去や機材清掃
色透明
危険等級Ⅲ
溶剤低溶剤(ホワイトスピリットを使用)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
油性無溶剤(300、700)・水性(1100、3100等)のリムーバー
用途塗膜除去や機材清掃
色薄黄色
液性水性
危険物の類別非危険物
1本(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ねじ込み式のノックスドール1L専用ガンです。
エアコンプレッサを利用し、エアミックスガンとして使用できます。
セット内容ガン本体、ニップル(エアチャック用)
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
弱アルカリ水溶性植物エステル基材の汚れ落とし。
油汚れの程度により、水で希釈して使用することが出来、生分解性物質で、さらに無溶剤の為、環境に優しく、水で簡単に洗い落とすことが可能。
環境に優しく水で簡単に洗い流せる油等の汚れ落としです。水性(1100)、無溶剤(300、700)の除去
仕様●性状:弱アルカリ水溶性植物エステル基材 (水性)●用途:水性(1100)、無溶剤(300、700)の除去●色:透明●サイズ:1L
アズワン品番67-6435-66
危険物の類別非危険物
1缶
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
臭いが少ない超低溶剤タイプ。
赤錆を黒錆状に転換+表面には防錆塗膜を形成するダブル効果。
約1時間で表面皮膜が乾燥するので塗布後1~2時間で塗装可能。
塗布後6時間でパテ掛け可能(一部のパテは密着が悪い場合があります)。
1本で1.5~3m2塗布できる。
特性防錆
仕様上塗り/表面塗膜が乾燥したのを確認し、足付け後塗装を行って下さい。
使用方法使用前に浮きサビは金ブラシや研磨剤で除去しておく。缶をよく振り、約20cmはなし缶を必ず立ててスプレーする。乾燥後2度吹きすると効果が高まります。ノズル先端部の調整で縦吹きと横吹きのスプレーパターンができます。使用後缶を逆さまにしてノズルの詰りを無くすためにカラ吹きして下さい。
内容量(mL)400
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.2L
油性 or 水性水性
危険物の性状水溶性
1本(400mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
カートリッジガンの延長ノズル
浸透性防錆剤(700及び750)の塗布可
ロングノズルの先端で放射状に塗布可
カートリッジガン専用の延長ノズルです。
仕様●浸透性防錆剤(700及び750)の塗布可
アズワン品番67-6435-70
1缶
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。ノズルが付属しています。
タイプ標準
液性油性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量240mL
危険物の性状非水溶性
30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)
適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)
トラスコ品番415-5017
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)300
質量(g)2.0
危険物の類別非危険物
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
浸透性耐蝕塗料
半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。
戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。
加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。
海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。
耐熱温度(℃)150
膜厚(μm)20~50
使用温度範囲(℃)100以下
塩水噴霧480時間以上(膜厚保20μ)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
色黒
仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし
成分合成樹脂、ピッチ、骨材、特殊防錆剤、カーボン、トルエン、n-ヘキサン、LPG
タイプ油性
塗布面積(m2)1~1.5(1本)
指触乾燥時間(分)20(常温)
耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量232mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード