あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃)120
毛材ハード
材質(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
材質ステンレス18-8(SUS304)
商品タイプバット
こんなお得な商品も!

紙コップ FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
色白無地
HACCP対応 お手入れ簡単で衛生的な角バット!。バットの渕がカーリング(渕巻)になっていないため、 隙間に汚れが入る心配が無く、簡単に汚れを拭きとりが できるので衛生的です。
材質ステンレス
商品タイプバット
ホテルや旅館の手荷物預かりに便利です。
用途が広がる黒色登場!
クリップで簡単に付けられます。
材質本体:スチロール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:33×46×27/番号札:40×60×2.7
材質ステンレス鋼(SUS202)
デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質18-0ステンレス
品名・タイプセルクルリング
耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。
熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。
電磁調理器対応。
握りやすさを追求したハンドル形状。滑りにくく、持ちやすい。
タイプ浅型
材質ステンレススチール
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~120
仕様洗浄機対応
こんなお得な商品も!

オーブンミトン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
LODGE社の多年にわたる研究により、すぐに使える慣らし済みダッチオーヴン「LODGELOGIC」が誕生しました。
長年使い込んだもののように表面がコーティングされ風格ある製品に仕上がっています。
キャストアイアン(鋳鉄)は鉄よりも石に近い、熱しにくく冷めにくい性質を持っています。
フォルム全体が高品位な鋳鉄でできています。5mmという肉厚の造りがその金属的特性をさらに高めています。
鋳鉄製の重たい蓋をしっかり閉じれば、圧力がかかり、食材の中にじんわりと熱をとおします。
ウォーターシール効果を発揮します。フタをすることで中の水蒸気が充満し、
この水蒸気が本体とフタのわずかなスキ間を埋めるため、食材の旨みを封じ込めることができます。
フタの重みで程よく圧力がかかります。
フタによって圧力鍋に近い効果が発揮され、食材を芯から柔らかく仕上げることができます。
さらに味を深める工夫があります。フタには、裏に突起の付いたものや曲面状のものがあります。
このデザイン的な工夫が蒸発した旨みを再び料理へと戻し味を深めていく「ベイスティング」を自動で行います。
材質鋳鉄
厚さ(mm)5
銅は熱伝導率が高いため、弱火で玉子の味と栄養を保ちながら焦がさずに焼くことができます。プロの世界では卵を焼くなら銅が常識!
材質銅・天然木
仕様手無し、洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10~120
材質ポリプロピレン
電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。
耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。
仕様IH対応
材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り
板厚(mm)1
材質ポリプロピレン
タイプソフトタイプ
耐熱温度(℃)60
食器洗浄・乾燥機が使えます。
変形しにくく、包丁の刃を傷めにくい。
黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。
熱湯消毒OK
塩素漂白OK
両面使用OK
食器洗浄機家庭用
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)90
こんなお得な商品も!

シリコンゴムヘラ
モノタロウ
¥519
税込¥571
耐熱温度(℃)-20~230
材質シリコンラバー
ヘラ幅W×全長(柄)mm55×255
ハサミ不要のVノッチ付チューブタイプ真空袋です。
-40℃冷凍から100℃の30分ボイルまで対応できます。
材質ナイロン/PE
常に酷使の条件に耐えられるように線の取付部には、抗菌樹脂を使用して柔軟性を持たせております。
密閉組立てになっておりますので、丈夫で衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
色、模様付きは印刷面を張り合わせしている為、直接印刷面が食品に触れず安全で衛生的。
材質OPP
材質18-8ステンレス
刃あたりが良く、包丁の刃を傷めにくい。
黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。
塩素漂白OK
両面使用OK
食器洗浄機×
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)70
お求め易いLow Priceトレイ。
給食用・サービス用、なんでもOKのトレー。
材質ポリプロピレン樹脂
耐熱温度(℃)120
二重構造で結露防止。
水滴が付きにくいので受け皿がいらないウォーターピッチャーです。
底部分はより上部に追加で補強成形しています。
仕様二重構造
耐熱温度(℃)90
材質ポリカーボネート
こんなお得な商品も!

シリコンゴムヘラ
モノタロウ
¥519
税込¥571
耐熱温度(℃)280
材質シリコン
冷凍庫からオーブン・電子レンジでご使用できます。
材質紙/PBT
耐熱温度(℃)-40~180
材質紙(フレッシュパルプ100%)
入数(枚)100
材質本体:ステンレス 柄:ホワイトウッド
驚きの軽さ!ブルーダイヤモンドコートの3層構造。強力コーティング。傷に強い、汚れにくい、焦げ付きにくい!。軽いから毎日使っても疲れにくい! 26cmタイプで500gを切った481gの軽さ!
金属ヘラ使用可能
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
汎用的にお使いいただけるザルです。
ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
用途食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。
お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
3587はコンパクトサイズで女性にも使いやすいソフトハンドブラシです。
3890は手によくなじむワイドブラシです。
作業台や容器の洗浄など多目的に使用できます。
耐熱温度(℃)120
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
材質アクリル
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
材質ポリプロピレン
色クリア
耐熱温度(℃)‐20~100
材質ポリプロピレン
入数(枚)100
耐熱温度(℃)140
材質シリコンラバー
耐熱温度(℃)-20~230
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ