415件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリジナルのフラッパー構造「水溜め機構」で、汚れの付着・臭いを防ぎます。まるで水洗トイレのような使用感が特徴です。
1セット
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オリジナルのフラッパー構造「水溜め機構」で、汚れの付着・臭いを防ぎます。まるで水洗トイレのような使用感が特徴です。
1セット
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHA セット内容左右1本づつ計2本入り ブラック 適合車種46X 左右区別左右セット 適合排気量(cc)400
1セット
3,198 税込3,518
7日以内出荷

材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 形状フレヤード・ユニオン 使用流体水、空気 材質(本体)PP
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全機種に前面ローダ通信ポートを装備し現場での保守性が向上します。調節計・指示計設定データ管理支援ツールPROTEM2を用意しております。遠くからでも視認性の優れた大型LCD表示機を搭載しました。PV(測定値)表示色は緑と白の2種類から選べます。オーバーシュート・ボトム下降量抑制するプロアクティブ機能を搭載しました。簡易プロコンとして使用する場合や、大きな設定変更時に有効なレベルPID機能も使用可能です。3段表示器で豊富な情報を表示します。CT入力表示も可能で、制御中のヒータ負荷率の確認ができ、ヒータや制御系の早期トラブル発見に役立てます。※3段表示は Z400 Z900 み対応可能、パラメータ表示セレクト機能で必要なパラメータのみ表させることができます。
1個
30,980 税込34,078
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8] 最高使用温度(℃)80
1袋(10個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ウシオライティングフレヤードユニオン(POM)
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 形状フレヤード・ユニオン 使用流体水、空気 材質(本体)POM
1袋(10個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。
用途台車替わりに段差がある場所に使用します。 材質POM ピッチ(mm)400 トラスコ品番856-0412 長さ(mm)965 質量(g)880 均等荷重(kg)20 2018年トラスコ掲載ページ8 1304
1枚
8,998 税込9,898
翌々日出荷



メーカー名:アファム。メーカー品番:10501-46。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] NX650 DOMINATOR [ドミネーター] 88-01。ホンダ[HONDA] SLR650 97-98。ヤマハ[YAMAHA] FZ400 [4YR] 97-
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:10501-45。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] NX650 DOMINATOR [ドミネーター] 88-01。ホンダ[HONDA] SLR650 97-98。ヤマハ[YAMAHA] FZ400 [4YR] 97-
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:10501-48。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] NX650 DOMINATOR [ドミネーター] 88-01。ホンダ[HONDA] SLR650 97-98。ヤマハ[YAMAHA] FZ400 [4YR] 97-
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:10501-42。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] NX650 DOMINATOR [ドミネーター] 88-01。ホンダ[HONDA] SLR650 97-98。ヤマハ[YAMAHA] FZ400 [4YR] 97-
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:10501-50。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] NX650 DOMINATOR [ドミネーター] 88-01。ホンダ[HONDA] SLR650 97-98。ヤマハ[YAMAHA] FZ400 [4YR] 97-
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

CDM2FZ32-400FZ-A93L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-400FZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)400 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷

【適合メーカー】ヤマハ 【対応純正品番】93210-87723 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ91.5 線径:Φ4.1 【代表適合車種】 250:XS250/S(82-84)) 400:FZ400N/R(84-87)・FZR400/R(87-89)・XJ400スペシャル(80-83)・XJ400/Z(81-84)・XS400/Z(83) 750:FZX750 2AK/L/3XF(86-93/96/98)・XJ750A/D/DⅡ(82-83)・XJ750E/EⅡ(81-83)・FZ750 1FM(85-86)・FZR750 2LM(87-88) 1000:FZR1000(87-90) 1200:FJ1200/A(86-93)・XJR1200/R 4KG(94-98) 1300:XJR1300(98-11)
1個
199 税込219
当日出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-400FZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)400 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XJR400/R/S,XJR1200/1300,FZ400コンパクトハイスロットルキット型のコンパクトボディを採用したボディ分割式のハイスロットルキットです。 各車種純正キャブレター/スロットルボディ対応のワイヤーとセットでご使用頂けます。 スウェージング加工によりスロットルワイヤー表面の摩擦抵抗を減少、スムーズなアクアセルワークを補助。 ステンレス金具仕様。 アルミ削り出しスロットルボディ/ナイロンスロットルスリーブ。 スロットル巻き取り径44Φ。 更にスマートに取り付けする為のスリムキルスイッチキット(900123-10)も設定ございます。
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

メーカー名:アファム。メーカー品番:10501-43。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] NX650 DOMINATOR [ドミネーター] 88-01。ホンダ[HONDA] SLR650 97-98。ヤマハ[YAMAHA] FZ400 [4YR] 97-。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:150mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼) 歯数43T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数6穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)150 チェーンサイズ520
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:10501-47。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11501-47)。適合情報:。ホンダ[HONDA] NX650 DOMINATOR [ドミネーター] 88-01。ホンダ[HONDA] SLR650 97-98。ヤマハ[YAMAHA] FZ400 [4YR] 97-。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:47。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:150mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼) 歯数47T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数6穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)150 チェーンサイズ520
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHA セット内容左右1本づつ計2本入り ブラック 適合車種FZ250/Rフェザー(85) /1HX、FZR250/R(86-89) /2KR/3HX1/3LN1、R1-Z(90-93) /3XC1-3、FZR400/R(86-89) /1WG/2TK/3EN、RZV500R(84) /1GG/51X 左右区別左右セット 適合排気量(cc)250
1セット
3,198 税込3,518
7日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:17404-41。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 95-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] VN400 VULCAN [バルカン400] 96- 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZRX400 94- 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 89。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-97 520CON。ヤマハ[YAMAHA] FZ400R 84-85。ヤマハ[YAMAHA] FZR400RR 88-89 520CON。ヤマハ[YAMAHA] RZ350/R/RR 。ヤマハ[YAMAHA] TDR250 88-。ヤマハ[YAMAHA] TZR250/R 86-88。歯数[丁数]:41。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ 歯数41T ハードアルマイト チェーンサイズ520
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

MY1H25-400FZ-M9BL MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-400FZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)400 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 エンドロックの位置(F) 左ポート側付
1個
139,800 税込153,780
15日以内出荷

MY1H40-400FZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H40-400FZ SMC CADデータあり
1個
179,800 税込197,780
15日以内出荷

MY1H32-400FZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H32-400FZ SMC CADデータあり
1個
149,800 税込164,780
15日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
30日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
30日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

MY1H25G-400FZ-M9N MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25G-400FZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)400 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 エンドロックの位置(F) 左ポート側付
1個
139,800 税込153,780
15日以内出荷

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種パナソニック TOUGHPAD FZ-A2A400JAJ 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200) 特性のぞき見防止180度
1枚
3,898 税込4,288
4日以内出荷

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種パナソニック TOUGHPAD FZ-A2A400GAJ 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200) 特性のぞき見防止180度
1枚
3,898 税込4,288
4日以内出荷

CDM2L32-400FZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L32-400FZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)400 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(F) めねじ
1個
9,798 税込10,778
17日以内出荷

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

高回転かつ高温で運転される二輪車エンジン特有の要求性能に合わせて開発された部分合成ベースオイルに、摩擦低減剤を多く配合した4サイクルスクーター向けエンジンオイルです。 摩擦低減剤の作用により、アイドリング安定性・省燃費・出力向上などの効果が期待できます。
用途スクーター用 低フリクションオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MB 危険物の性状非水溶性
1ケース(1L×20本)
31,980 税込35,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (414種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)