物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
材質PP
有効内寸(mm)385×233×62
外寸(mm)439×278×76
内寸(mm)390×237×70
圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
材質PP
外寸(mm)449×288×22
内寸(mm)442×281×12
スクリューサポート上面の面積が小さい場合使用します。
押さえクランプの幅がスクリューサポートの受皿より広い時に使用します。
用途クランプの受皿に
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
セット内容単品
ダボ径(Φmm)11×10
コンパクトなショッピングカートです。狭い通路などでもご使用いただけます。
USB充電器で最大7台まで充電 ホスト機器不要 壁面ブラケット付属。7ポートUSB充電ステーション。タブレット、スマートフォンその他のモバイル端末を7台まで同時に充電可能です。<複数の端末を同時に充電>このUSB充電専用タップには、5x 1A および 2x 2AのUSB充電ポートがついています。複数の壁面コンセントや電源タップを塞がずに多くのモバイル端末を同時に充電することができます。<1台の充電タップですべての機器に対応>USBバッテリ充電仕様1.2、AppleおよびSamsungのプロトコルなど、スマート充電機能に対応しています。Apple iPhone/iPad、Samsung Galaxy Tab、Androidその他、様々なモバイル端末との幅広い互換性を提供します。<便利な充電専用ステーション>デスクに設置して仕事をしながらモバイル端末を充電したり、会議室やロビーなどでモバイルユーザーの充電ステーションとして活用しても便利なソリューションです。本体についた電源ボタンで、使用していないときはすべてのポートをオフにできます。<必要な場所に充電タップを固定>コンパクトな充電タップは場所を取らず、日常的な使用での摩耗に強いメタル筐体を使用しています。付属のウォールブラケットを使用し、充電ポートにアクセスしやすいようデスク面や壁面に固定することも可能です。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
種類非照光式
動作方式セレクタ
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)18.2
保護構造IP65
種別鍵付セレクタスイッチ
色ベゼル色:黒
取付穴径(Φmm)16
保護構造IP65
本体形状分離形
操作部形状鍵操作形
取付穴寸法(mm)Φ16
操作方式セレクタスイッチ
種類非照光式
動作方式セレクタ
ボタン形状長角
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
保護構造IP65
種別鍵付セレクタスイッチ
色ベゼル色:黒
種類非照光式
動作方式セレクタ
ボタン形状長角
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
保護構造IP65
種別鍵付セレクタスイッチ
色ベゼル色:メタル調
種別鍵付セレクタスイッチ
色ベゼル色:メタル調
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸
動作方式セレクタ
取付穴径(Φmm)18.2
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
種別鍵付セレクタスイッチ
色ベゼル色:黒
種別鍵付セレクタスイッチ
色ベゼル色:メタル調
照光種別ボタン
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
仕様●同軸コネクタタイプ SMBコネクタ●実装タイプ ケーブルマウント●インピーダンス 75Ω●結線方法 圧着●接続方向 ストレート●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●動作周波数 0 to 4GHz●表面処理:本体 金フラッシュ、ニッケル●シリーズ SMB7H●コンタクト材質 ベリリウム銅●表面処理:コンタクト 金●接合型 プッシュイン●Samtec 75 SMBケーブル取り付けプラグ. 75 SMBケーブル取り付けプラグシリーズはSamtec製です。 このSMPプラグには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 このSMBプラグは、しっかり確実に接続するためのスナップ式カップリングを備えています。 サブミニチュア設計により、SMBケーブル取り付けプラグは、最大8 GHzの高周波数レンジで、スペースが限られた用途に最適です。 RG179ケーブルとの併用に最適 品番 123-6875 123-6875 はストレートケーブルプラグ0 8 GHz 品番 123-6876 123-6876 はライトアングルケーブルプラグ0 7 GHz. 特長と利点:. 小型 スナップ式カップリング. 用途. 基地局 アンテナ 無線ボード PC LAN GPS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
仕様●同軸コネクタタイプ : 1.0/2.3コネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG179●サイズ : スタンダード●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : 銅合金●表面処理:コンタクト : 金●インピーダンス: 75 Ω DIN 1.0/2.3ケーブルコンポーネント RG 179、RG 6、Belden 1694A、又はBelden 1855Aケーブルにはストレートプッシュプルプラグを使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
Samtec BNC7T-P-C-GN-ST-CA3 は、BNC7T シリーズの機械用ジャック及びプラグです。ニッケルめっき黄銅シェル材質を使用しています。また、鉛フリーはんだ付けにも対応しています。コンタクト材質: TH1 及び BH1:銅合金 絶縁材: PTFE 動作電圧: 500Vrms
仕様●アダプタタイプA:BNC●オス/メス A:オス●インピーダンス:75Ω●接続方向:横型●動作周波数:12GHz●コード番号:196-9999
アズワン品番65-7675-58
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
パワーパックのD.C.出力端子とストレートコード(CC7113-ST)7PINの間に接続して使用する直線延長コードです。
全長(m)2
1本
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB28SP。適合車種(リア):【BMW】F850GS Adventure(18-22)、F900XR(20-21)、HP2 Enduro(04-06)、K1100RS(93-96)、K1200LT With Integral ABS(01-08)、K1200R(05-08)、K1200S(05-08)、K1300R Dynamic(11-15)、K1300R(09-15)、K1300S(09-15)、R1100GS(94-01)、R1100R (スポークホイール)(99-06)、R1100R(キャストホイール)(99-01)、R1100RS(94-01)、R1100RT(キャストホイール、スポークホイール共通)(95-01)、R1100S With Integral ABS(01-05)、R1100S(99-00)、R1150GS (Bremboキャリパー)(02-05)、R1150GS Adventurer(Tokicoキャリパー)(02-05)、R1150GS(00-01)、R1150R Rockster(03-05)、R1150R(01-06)、R1150RS(01-04)、R1200C Classic/Independent(03-04)、R1200C モントーク (Montauk) (02-04)、R1200C(98-02)、R1200GS Adventure(08-13)、R1200GS Tripple Black(11-16)、R1200GS(04-12)、R1200R(07-14)、R1200RT(06-13)、R1200S/ST(06-07)、R850C(99-01)、R850GS(99-07)、R850R(96-02)、R850RT(96-01)、S1000RR HP4(12-14)、S1000XR(15-19)。
1個
¥4,898
税込¥5,388
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO42SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】シルバーウイング/ABS(01-08)、シルバーウイング400/ABS(02-08)、フォーサイト(97-99)、フォーサイトSE(99-05)、フォルツァ (MF06)(00-03)、【KAWASAKI】VULCAN S ABS(16-17)、VULCAN S(16-21)。
適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CBR1100XXブラックバード(97-05)、ST1100Aパン・ヨーロピアン(96-01)、ST1300パン・ヨーロピアン(02-03)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VTX1800/R/C/S(02-03)、X11 (国内モデル)(99)、X11(99-01)、XL1000Vバラデロ(99-03)、ゴールドウイング(01-07)。
。
適合車種(リア):【HONDA】CBR1100XXブラックバード(97-05)、ST1100Aパン・ヨーロピアン(96-01)、VFR/ABS(06-07)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VTX1800/R/C/S(02-03)、X11 (国内モデル)(99)、X11(99-01)、XL1000Vバラデロ(99-03)、ゴールドウイング(01-07)
材質シンタード
1個
¥4,998
税込¥5,498
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO42LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】シルバーウイング/ABS(01-08)、シルバーウイング400/ABS(02-08)、フォーサイト(97-99)、フォーサイトSE(99-05)、フォルツァ (MF06)(00-03)、【KAWASAKI】VULCAN S ABS(16-17)、VULCAN S(16-21)。
適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CBR1100XXブラックバード(97-05)、ST1100Aパン・ヨーロピアン(96-01)、ST1300パン・ヨーロピアン(02-03)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VTX1800/R/C/S(02-03)、X11 (国内モデル)(99)、X11(99-01)、XL1000Vバラデロ(99-03)、ゴールドウイング(01-07)。
適合車種(リア):【HONDA】CBR1100XXブラックバード(97-05)、ST1100Aパン・ヨーロピアン(96-01)、VFR/ABS(06-07)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VTX1800/R/C/S(02-03)、X11 (国内モデル)(99)、X11(99-01)、XL1000Vバラデロ(99-03)、ゴールドウイング(01-07)
材質シンタード
1個
¥5,698
税込¥6,268
32日以内出荷
耐熱・耐薬品性に優れ、衝撃に強い!、材質:PP製(ポリプロピレン)、色:NH362R ココナッツホワイト
主な適合純正品番64301-GBJ-N10ZA
主な適合車種プレスカブ(STD)C50BN2、5、7、(DX)BND2、5、7、C50(STD)S2、5、7、ST2、5、7、C90(DX)D2、5、7、カスタムは不可
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
種類傾斜ステージ
移動ガイドクロスローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.03
チップブレーカ両面
形状正方形90°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途オプションカード差し
材質PP
部品名称スイリヨウシジマーク200
関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.68MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(1.71MB) 展開図10(1.67MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.57MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(1.37MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.37MB) 展開図27(1.37MB) 展開図28(1.37MB) 展開図29(1.37MB) 展開図30(1.37MB) 展開図31(1.37MB) 展開図32(1.37MB) 展開図33(1.37MB) 展開図34(1.37MB) 展開図35(1.37MB) 展開図36(1.37MB) 展開図37(1.37MB) 展開図38(1.37MB) 展開図39(1.37MB) 展開図40(1.37MB) 展開図41(1.37MB) 展開図42(1.37MB) 展開図43(1.37MB) 展開図44(1.37MB) 展開図45(1.37MB) 展開図46(1.37MB) 展開図47(1.46MB) 展開図48(1.37MB) 展開図49(1.37MB) 展開図50(1.37MB)
図解NoSSA-F616(4) ハリマーク部品_No.28、BSM-1030SLT-BC2 ハリマーク部品_No.24、SSA-V602C-DX ハリマーク部品_No.15、BSM-830L 1998ネン ハリマーク部品_No.6、VSA100-11 1992ネン ハリマーク部品_No.5、SSW-400CM ハリマーク,付属品部品_No.16、BSA-420JESG G-4 ハリマーク部品_No.7、SSA-S600 1997ネン ハリマーク部品_No.16、MRS60-300BST ハリマーク部品_No.18、SSA-F615DX ハリマーク部品_No.10、BSA-410 ハリマーク部品_No.12、SSA-N550(4) ハリマーク部品_No.10、SSA-F610 ステッカ部品_No.29、CSD-600NR ハリマーク部品_No.2、SSA-α1001ST 貼りマーク部品_No.7、SSW-303C ハリマーク,付属品部品_No.19、VSA100-11 1990ネン ハリマーク部品_No.6、SSA-F505 ハリマーク部品_No.13など
1個
¥529
税込¥582
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ