日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


エンジンコンディショナー

エンジンコンディショナー 呉工業(クレ) エンジンコンディショナー 呉工業(クレ) エンジンコンディショナー 呉工業(クレ) エンジンコンディショナー 呉工業(クレ)
(219件のレビュー)

四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。
気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。
カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。
缶を逆さにしてもスプレーできます。

用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄 仕様逆さ噴射可 寸法(mm)200×Φ66 質量(g)440 使用温度範囲(℃)常温 主成分界面活性剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09580523 1013 1本(380mL) 逆さ噴射可 燃焼室クリーナー
オープン
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
64351036 1013 1ケース(380mL×20本) - 油汚れ
オープン
24,980
27,478 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 219
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-28
用途:
車のノッキング対策
卸売・小売業

17万キロ走行しノッキングがひどくなってきたため、プラグホールから直接噴霧、30分後ぐらいにスポイドで吸い取りクランキング。その後元に戻してエンジンをかける。ノッキングが全くなくなった。燃料添加剤もいろいろ試したが、一番効果があった。

1人が参考にしています
2026-04-07
用途:
オートバイのエンジン復活
自動車・二輪車・自転車関連業

古い50CCのオートバーのエンジンが調子悪く、キャブオーバーホール、プラグ交換、コンデンサー交換と色々トライしましたが治らずあきらていましたが偶然見つけ使ったところ調子よくなりました。ほかのオートバイにも展開しました。

1人が参考にしています
2026-05-20
用途:
車のノッキング対策
卸売・小売業

ある一定の速度になると「シャリシャリ音」がするため、最初ドライブシャフトの異音かと考えたが、エアコンを入れると音がしなくなるためガソリンと空気の混合率の問題ではないかと思った。試しにプラグホールからエンジンコンディショナーを入れスポイドでバブリング後2時間放置を繰り返したところ「シャリシャリ音」はなくなった。また同じ症状がでたら使用します。

対象商品:
09580523
2026-07-04
用途:
燃焼室のクリーニング

説明書きのとおり作業しました。アイドリングが安定していなかったのですが、改善されました。

対象商品:
09580523
2026-02-13
用途:
クルマ、オートバイ
運輸・通信業

クルマもオートバイも直キャブなので、定期的に使用してます。
どちらも、使用しても触媒等の電子的な物は無いので
気にすることなく使っています。
…プラシーボ感覚なのか、使用後は良くなったかな?
程度ですが

対象商品:
09580523
2026-01-29
用途:
貨物車の手入れ
サービス業

キャブレータから吸わせて汚れ落としに利用しています。
安価で泡立ちが良く、容量もそこそこあるのでジャブジャブ使えて便利です。
短距離走行の繰り返しや、渋滞等による低速走行後の不調に絶大な効果を発揮します。

2026-03-25
用途:
カーボン噛み修理
その他業種

50ccのスクーターによくある「カーボン噛み」修理に使用しています。不動だったエンジンが復活します

1人が参考にしています
対象商品:
09580523
2026-05-06
用途:
ジープのエンジン調整に、使いました。

4G53は、旧いガソリンエンジンなので、プラグホールからの注入。オイル下りの改善になったようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07