切削工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261270

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261270
キャンペーンコードご利用方法

4枚刃コバルトステップドリル

4枚刃コバルトステップドリル H&H 4枚刃コバルトステップドリル H&H 4枚刃コバルトステップドリル H&H 4枚刃コバルトステップドリル H&H 4枚刃コバルトステップドリル H&H 4枚刃コバルトステップドリル H&H
(2件のレビュー)

独自開発の4枚刃形状。
刃寿命と切れ味が格段に向上。
従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比)
また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。
ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。
シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。
先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。

用途ステンレス・鉄工用 内容量1本
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
段数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01031388 HSP-1S 9 4/5/6/7/8/9/10/11/12
オープン
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
01031397 HSP-2S 9 4/6/8/10/12/14/16/18/20
オープン
6,898
7,588 (税込)
当日出荷
01031406 HSP-3S 10 4/6/8/10/12/14/16/18/20/22
オープン
8,598
9,458 (税込)
当日出荷
01031415 HSP-4S 9 5/7/9/11/13/15/17/19/21
オープン
6,998
7,698 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01031388
2020-07-28
用途:
鉄板の穴あけ(3mm)
福美建設株式会社 様 (建設業・工事業)

ステップドリルは使い勝手が良いので重宝してます、リピ購入です。

対象商品:
01031397
2020-03-14
用途:
機械工作

3ミリ厚の鉄板の20ミリの穴空けに利用 事前に5ミリ穴を空け、切削スプレーでサクサクと穴空け成功 安物のドリルとの違いは歴然

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
1人が参考にしています
2022-10-06