八幡ねじ
JOINERエンドサポート
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。木材を交差して接合する部分に使います。
用途
2X材を使ったラティスや収納棚などの実用家具などのDIYに最適な金具です。3.8mm以下のビス・釘を使用してください。
材質
鋼
幅(mm)
73.1
色
黒
高さ(mm)
76.2
奥行(mm)
33
板厚(mm)
1
穴径(mm)
4.3
表面仕上げ
カチオン電着塗装
内容量
1セット(12個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05723571
TE RTR
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください