八幡ねじ
JOINERエンドブラケット
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。釘打ちの本数が少なく速やかに取り付け可能です。
用途
根太受金物。3.8mm以下のビス・釘を使用してください。
材質
鋼
高さ(mm)
78.7
奥行(mm)
52.2
板厚(mm)
1.2
穴径(mm)
4.3
内容量
1セット(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面仕上げ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05723641
TZ LUS24
溶融亜鉛メッキ
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05724000
TE LUS24
カチオン電着塗装
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください