曜日別特売
TZ RTC22 JOINERトリプルブラケット 八幡ねじ 05723476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TZ RTC22 JOINERトリプルブラケット 八幡ねじ 05723476
TZ RTC22 JOINERトリプルブラケット 八幡ねじ 05723476

JOINERトリプルブラケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色・幅など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(4個)
幅(mm)
129.5
注文コード
05723476
品番
TZ RTC22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。柱に2本の部材を90度で組むことができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。

用途
収納棚やテーブル、ワークベンチなどの実用家具を作ることができます。3.8mm以下のビス・釘を使用してください。
幅(mm)
129.5
奥行(mm)
129.5
穴径(mm)
12.6
表面仕上げ
溶融亜鉛メッキ
材質
鋼
高さ(mm)
104.8
穴径(Φmm)
小:4
板厚(mm)
1.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする