※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
JOINERタフアングル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
表面仕上げ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
表面仕上げ
カチオン電着塗装
注文コード
05723546
品番
TE GA1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。黒色はカチオン電着塗装です。1.3mm厚。
用途
補強アングル。曲がった部分が突き出ているため、通常のアングルに比べ強度があります。3.8mm以下のビス・釘を使用してください。
表面仕上げ
カチオン電着塗装
材質
鋼
幅(mm)
70.8
色
黒
高さ(mm)
28.8
奥行(mm)
26.2
板厚(mm)
1.2
穴径(mm)
4.3