曜日別特売
TZ RTA1 JOINERコーナーブラケット 八幡ねじ 05723580

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JOINERコーナーブラケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色・幅など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
幅(mm)
104.8
注文コード
05723580
品番
TZ RTA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。木材に二面で接し直角に木材を接合します。

用途
出入り口の扉や長方形の枠、その他直角に木材を組む場合に使用できます。3.8mm以下のビス・釘を使用してください。
幅(mm)
104.8
高さ(mm)
21
奥行(mm)
80.6
穴径(mm)
4、6.5
表面仕上げ
溶融亜鉛メッキ
材質
鋼
板厚(mm)
1.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする