※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
JOINERライトクロスジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
穴径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(20個)
穴径(mm)
4.3、6.4
注文コード
05723589
品番
TZ RTU2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。木材を交差して接合する部分に使います。
用途
2X材を使ったラティスや収納棚などの実用家具などのDIYに最適な金具です。3.8mm以下のビス・釘を使用してください。
穴径(mm)
4.3、6.4
表面仕上げ
溶融亜鉛メッキ
材質
鋼
幅(mm)
39.2
高さ(mm)
33.8
奥行(mm)
35.2
板厚(mm)
1.2