※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
JOINERコーナーブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
色
黒
幅(mm)
104.8
注文コード
05723598
品番
TE RTA1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。木材に二面で接し直角に木材を接合します。
用途
出入り口の扉や長方形の枠、その他直角に木材を組む場合に使用できます。3.8mm以下のビス・釘を使用してください。
幅(mm)
104.8
高さ(mm)
21
奥行(mm)
80.6
穴径(mm)
6.5
表面仕上げ
カチオン電着塗装
材質
鋼
色
黒
穴径(Φmm)
小:4
板厚(mm)
1.2