曜日別特売
TE RTU2 JOINERライトクロスジョイント 八幡ねじ 05723616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TE RTU2 JOINERライトクロスジョイント 八幡ねじ 05723616
TE RTU2 JOINERライトクロスジョイント 八幡ねじ 05723616

JOINERライトクロスジョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は穴径など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(20個)
穴径(mm)
6.4
注文コード
05723616
品番
TE RTU2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。木材を交差して接合する部分に使います。

用途
2X材を使ったラティスや収納棚などの実用家具などのDIYに最適な金具です。3.8mm以下のビス・釘を使用してください。
穴径(mm)
6.4
表面仕上げ
カチオン電着塗装
材質
鋼
幅(mm)
39.2
色
黒
高さ(mm)
33.8
穴径(Φmm)
小:4.3
奥行(mm)
35.2
板厚(mm)
1.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする