曜日別特売
TE DPT5 JOINERコーナーバンド 八幡ねじ 05723632

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TE DPT5 JOINERコーナーバンド 八幡ねじ 05723632
TE DPT5 JOINERコーナーバンド 八幡ねじ 05723632

JOINERコーナーバンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は表面仕上げなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(8個)
表面仕上げ
カチオン電着塗装
注文コード
05723632
品番
TE DPT5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。2個1組で使用します。

用途
柱をデッキの側根太または階段に取り付ける金具です。3.5mm以下のビス・釘を使用、9mmの六角コーチで取り付けてください。
表面仕上げ
カチオン電着塗装
材質
鋼
幅(mm)
38.1
色
黒
高さ(mm)
90
穴径(Φmm)
小:4
奥行(mm)
112.7
板厚(mm)
2.5
穴径(mm)
11.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする