※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
JOINERジョイントプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
幅(mm)
79.4
注文コード
05723659
品番
TE TP35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。釘の本数と位置は使用目的に応じて決められます。
用途
木材と木材を釘で留めるプレート。3.1mm以下のビス・釘を使用してください。
幅(mm)
79.4
表面仕上げ
カチオン電着塗装
材質
鋼
色
黒
奥行(mm)
127
板厚(mm)
1
穴径(mm)
3.6