曜日別特売
TE RTC22 JOINERトリプルブラケット 八幡ねじ 05723686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TE RTC22 JOINERトリプルブラケット 八幡ねじ 05723686
TE RTC22 JOINERトリプルブラケット 八幡ねじ 05723686

JOINERトリプルブラケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色・幅など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(4個)
色
黒
幅(mm)
129.5
注文コード
05723686
品番
TE RTC22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。柱に2本の部材を90度で組むことができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。

用途
収納棚やテーブル、ワークベンチなどの実用家具を作ることができます。3.8mm以下のビス・釘を使用してください。
幅(mm)
129.5
奥行(mm)
129.5
穴径(mm)
12.6
表面仕上げ
カチオン電着塗装
材質
鋼
色
黒
高さ(mm)
104.8
穴径(Φmm)
小:4
板厚(mm)
1.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする