曜日別特売
TE H3R JOINERツイストアングル 八幡ねじ 05723711

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JOINERツイストアングル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は幅など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(20個)
幅(mm)
43.6
注文コード
05723711
品番
TE H3R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。あおり止めとして使用する際、石こうボードや下地材と干渉することなく取り付けることができます。

用途
部材が交差する部分での接合に使用します。一般的なあおり止め。3.8mm以下のビス・釘を使用してください。
幅(mm)
43.6
高さ(mm)
117.5
奥行(mm)
42.2
穴径(mm)
4.3
表面仕上げ
カチオン電着塗装
材質
鋼
色
黒
板厚(mm)
1.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする