※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
JOINERタルキプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
表面仕上げ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
表面仕上げ
溶融亜鉛メッキ
注文コード
05723729
品番
TZ H1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。あおり止めとして使用する際、石こうボードや下地材と干渉することなく取り付けることができます。
用途
部材が交差する部分での接合に使用します。3.8mm以下のビス・釘を使用してください。
表面仕上げ
溶融亜鉛メッキ
材質
鋼
幅(mm)
101.6
高さ(mm)
23
奥行(mm)
101.6
板厚(mm)
1.2
穴径(mm)
4.3