※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
JOINERツメプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(20個)
幅(mm)
25.4
注文コード
05723772
品番
TE MP14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。木材に切り欠きする必要がなく、釘も不要です。
用途
木材と木材を簡単に接合するプレート。
幅(mm)
25.4
表面仕上げ
カチオン電着塗装
材質
鋼
色
黒
高さ(mm)
9.5
奥行(mm)
101.6
板厚(mm)
1