曜日別特売
TZ MP14 JOINERツメプレート 八幡ねじ 05723799

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TZ MP14 JOINERツメプレート 八幡ねじ 05723799
TZ MP14 JOINERツメプレート 八幡ねじ 05723799

JOINERツメプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は幅・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(20個)
幅(mm)
25.4
注文コード
05723799
品番
TZ MP14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。木材に切り欠きする必要がなく、釘も不要です。

用途
木材と木材を簡単に接合するプレート。
幅(mm)
25.4
表面仕上げ
溶融亜鉛メッキ
材質
鋼
高さ(mm)
9.5
奥行(mm)
101.6
板厚(mm)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする