曜日別特売
TE TP15 JOINERジョイントプレート 八幡ねじ 05723817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TE TP15 JOINERジョイントプレート 八幡ねじ 05723817
TE TP15 JOINERジョイントプレート 八幡ねじ 05723817

JOINERジョイントプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は幅など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
幅(mm)
46.1
注文コード
05723817
品番
TE TP15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。釘の本数と位置は使用目的に応じて決められます。

用途
木材と木材を釘で留めるプレート。3.1mm以下のビス・釘を使用してください。
幅(mm)
46.1
表面仕上げ
カチオン電着塗装
材質
鋼
色
黒
奥行(mm)
127
板厚(mm)
1
穴径(mm)
3.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする