曜日別特売
TE FB24 JOINERエンドホルダー 八幡ねじ 05723826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TE FB24 JOINERエンドホルダー 八幡ねじ 05723826
TE FB24 JOINERエンドホルダー 八幡ねじ 05723826

JOINERエンドホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
05723826
品番
TE FB24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。あらかじめ支柱に金物を取り付けてからフェンス・ルーバーを固定します。

用途
フェンス・ルーバーなどを支柱に固定します。3.5mm以下のビス・釘を使用してください。
材質
鋼
幅(mm)
39.5
色
黒
高さ(mm)
20.9
奥行(mm)
86.4
板厚(mm)
1
穴径(mm)
3.8
表面仕上げ
カチオン電着塗装

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする