※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
JOINERクロスジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
表面仕上げ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
表面仕上げ
溶融亜鉛メッキ
注文コード
05723842
品番
TZ RTB22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。木材を交差して接合する部分に使います。
用途
2X材を使ったラティスや収納棚などの実用家具などのDIYに最適な金具です。3.5mm以下のビス・釘を使用してください。
表面仕上げ
溶融亜鉛メッキ
材質
鋼
幅(mm)
37.3
高さ(mm)
62.3
奥行(mm)
37.3
板厚(mm)
1
穴径(mm)
3.9