※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
JOINERシェイプドアングル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
幅(mm)
37
注文コード
05723860
品番
TZ A35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。A35は状況に応じて曲げて使用できます。
用途
A34は2X4材、2X3材のフレーミングに、A35は曲げることで2方向と3方向の接合ができます。3.5mm以下のビス・釘を使用してください。
幅(mm)
37
高さ(mm)
113.4
奥行(mm)
35.2
表面仕上げ
溶融亜鉛メッキ
材質
鋼
板厚(mm)
1.2
穴径(mm)
3.8