曜日別特売
TZ STC JOINERトラスアングル 八幡ねじ 05723878

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TZ STC JOINERトラスアングル 八幡ねじ 05723878
TZ STC JOINERトラスアングル 八幡ねじ 05723878

JOINERトラスアングル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は表面仕上げなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(20個)
表面仕上げ
溶融亜鉛メッキ
注文コード
05723878
品番
TZ STC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。黒色はカチオン電着塗装です。1.3mm厚。

用途
屋根トラスの施工に使用します。釘穴が38mmの長円になっており、屋根荷重などの上下動による天井の石こうボード損傷を防ぎます。3.8mm以下のビス・釘を使用してください。
表面仕上げ
溶融亜鉛メッキ
材質
鋼
幅(mm)
32
高さ(mm)
48
奥行(mm)
69.2
板厚(mm)
1.2
穴径(mm)
4.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする