曜日別特売
TE H1 JOINERタルキプレート 八幡ねじ 05723966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TE H1 JOINERタルキプレート 八幡ねじ 05723966
TE H1 JOINERタルキプレート 八幡ねじ 05723966

JOINERタルキプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は表面仕上げなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
表面仕上げ
カチオン電着塗装
注文コード
05723966
品番
TE H1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。あおり止めとして使用する際、石こうボードや下地材と干渉することなく取り付けることができます。

用途
部材が交差する部分での接合に使用します。3.8mm以下のビス・釘を使用してください。
表面仕上げ
カチオン電着塗装
材質
鋼
幅(mm)
101.6
色
黒
高さ(mm)
23
奥行(mm)
101.6
板厚(mm)
1.2
穴径(mm)
4.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする