曜日別特売
TE A34 JOINERシェイプドアングル 八幡ねじ 05723982

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TE A34 JOINERシェイプドアングル 八幡ねじ 05723982
TE A34 JOINERシェイプドアングル 八幡ねじ 05723982

JOINERシェイプドアングル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は幅など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
幅(mm)
34.4
注文コード
05723982
品番
TE A34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。A35は状況に応じて曲げて使用できます。

用途
A34は2X4材、2X3材のフレーミングに、A35は曲げることで2方向と3方向の接合ができます。3.5mm以下のビス・釘を使用してください。
幅(mm)
34.4
高さ(mm)
6.37
奥行(mm)
38.4
表面仕上げ
カチオン電着塗装
材質
鋼
色
黒
板厚(mm)
1.2
穴径(mm)
3.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする