※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
JOINERポストベース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
表面仕上げ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
表面仕上げ
カチオン電着塗装
注文コード
05724009
品番
TE BC40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。
用途
柱脚金物。3.8mm以下のビス・釘を使用してください。
表面仕上げ
カチオン電着塗装
材質
鋼
幅(mm)
82.6
色
黒
高さ(mm)
59.6
穴径(Φmm)
小:4.3
奥行(mm)
90.3
板厚(mm)
1.2
穴径(mm)
14.3