※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
JOINERトラスアングル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
表面仕上げ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(20個)
表面仕上げ
カチオン電着塗装
注文コード
05724036
品番
TE STC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。黒色はカチオン電着塗装です。1.3mm厚。
用途
屋根トラスの施工に使用します。釘穴が38mmの長円になっており、屋根荷重などの上下動による天井の石こうボード損傷を防ぎます。3.8mm以下のビス・釘を使用してください。
表面仕上げ
カチオン電着塗装
材質
鋼
幅(mm)
32
色
黒
高さ(mm)
48
奥行(mm)
69.2
板厚(mm)
1.2
穴径(mm)
4.3