曜日別特売
TZ RR JOINERマルチクロスジョイント 八幡ねじ 06091168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JOINERマルチクロスジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06091168
品番
TZ RR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279

溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。金具上部の凹凸を組み合わせることで、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めできます。

用途
垂木を棟木に固定する金具です。3.5mm以下のビス・釘を使用してください。
材質
鋼
幅(mm)
82.8
高さ(mm)
101.6
穴径(Φmm)
小:3.9
奥行(mm)
32.9
板厚(mm)
1.2
穴径(mm)
4.7
表面仕上げ
溶融亜鉛メッキ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする