曜日別特売
TZ MP24 JOINERツメプレート 八幡ねじ 06091177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TZ MP24 JOINERツメプレート 八幡ねじ 06091177
TZ MP24 JOINERツメプレート 八幡ねじ 06091177

JOINERツメプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06091177
品番
TZ MP24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
¥89

溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。木材に切り欠きする必要がなく、釘も不要です。

用途
木材と木材を簡単に接合するプレート。
材質
鋼
幅(mm)
50.8
高さ(mm)
9.5
奥行(mm)
101.6
板厚(mm)
1
表面仕上げ
溶融亜鉛メッキ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする