※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
JOINERエンドホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06091186
品番
TZ FB24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。あらかじめ支柱に金物を取り付けてからフェンス・ルーバーを固定します。
用途
フェンス・ルーバーなどを支柱に固定します。3.5mm以下のビス・釘を使用してください。
材質
鋼
幅(mm)
39.5
高さ(mm)
20.9
奥行(mm)
86.4
板厚(mm)
1
穴径(mm)
3.8
表面仕上げ
溶融亜鉛メッキ