※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
JOINERエンドサポート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06091202
品番
TZ RTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。木材を交差して接合する部分に使います。
用途
2X材を使ったラティスや収納棚などの実用家具などのDIYに最適な金具です。3.8mm以下のビス・釘を使用してください。
材質
鋼
幅(mm)
73.1
高さ(mm)
76.2
奥行(mm)
33
板厚(mm)
1
穴径(mm)
4.3
表面仕上げ
溶融亜鉛メッキ