曜日別特売
TZ A34 JOINERシェイプドアングル 八幡ねじ 06091211

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TZ A34 JOINERシェイプドアングル 八幡ねじ 06091211
TZ A34 JOINERシェイプドアングル 八幡ねじ 06091211

JOINERシェイプドアングル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06091211
品番
TZ A34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
¥89

溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。A35は状況に応じて曲げて使用できます。

用途
A34は2X4材、2X3材のフレーミングに、A35は曲げることで2方向と3方向の接合ができます。3.5mm以下のビス・釘を使用してください。
材質
鋼
幅(mm)
34.4
高さ(mm)
6.37
奥行(mm)
38.4
板厚(mm)
1.2
穴径(mm)
3.8
表面仕上げ
溶融亜鉛メッキ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする