曜日別特売
TZ A23 JOINERアングル 八幡ねじ 06091238

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TZ A23 JOINERアングル 八幡ねじ 06091238
TZ A23 JOINERアングル 八幡ねじ 06091238

JOINERアングル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は幅など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
幅(mm)
39.7
注文コード
06091238
品番
TZ A23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
¥149

溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。様々な用途に使用できます。

用途
コーナー用補強金具。A24/A33/A44は3.5mm以下、A21/A23は3.8mm以下のビス・釘を使用してください。
幅(mm)
39.7
奥行(mm)
70.2
材質
鋼
高さ(mm)
52
板厚(mm)
1.2
穴径(mm)
4.3
表面仕上げ
溶融亜鉛メッキ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする