debuyer(デバイヤー)
デバイヤー イノックス 三重底 ソトーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
27271336
品番
24cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
容量(L)
3
質量(kg)
1.2
サイズ(cm)
24
深さ(mm)
75
板厚(mm)
0.9
底径(Φmm)
178
外径(mm)
253
EBM品番
6259600
内径(cm)
24